80/20 Μονή φλάντζα Μακριά Τυπικά Γραμμικά Ρουλεμάν, Στήριγμα με 3 Υποδοχές


Φίλτρα
Βαρέλι Dia .: 0 , Τύπος ρουλεμάν: UHMW PAD , Δυναμική χωρητικότητα φορτίου: 0 , Τέλος: Οξειδώνω ανοδικά , Διάμετρος φλάντζας: 0 , Βαθμός: 6105-T5 , Τύπος κλειδώματος: Προαιρετικός , Λίπανση: Στεγνώστε , Υλικό: Αλουμίνιο , Μέγιστη. Pv: 0 , Τοποθέτηση επιφάνειας σε κέντρο άξονα: 0 , Υλικό μαξιλαριού: UHMW Πλαστικό , Επεξεργάζομαι, διαδικασία: Εξωθήθηκε , Χωρητικότητα στατικού φορτίου: 0 , Τύπος: Μονή φλάντζα
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6416
1.968 "0.656 "0.25 "Καθαρισμός€109.73
B
6516
2.75 "0.75 "0.375 "Καθαρισμός€137.03
A
25-6416
49.73 mm16.48 mm5.99 mmΚαθαρισμός€110.32
B
40-6516
71.83 mm19 mm8.99 mmΚαθαρισμός€141.70

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;