Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 40-6516 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 160mm x 65.2mm x 71.9mm, Aluminium | AE4FAM 5JRW3

80/20 40-6516 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 3 σχισμή, 160mm x 65.2mm x 71.9mm, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FAM Πρότυπο: 40-6516Cross Ref: 5JRW3
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
€128.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό ρουλεμάν
Βαρέλι Ντιά.0
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Μπόρε Ντιά.8.3mm
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A71.83 mm
Διάσταση Β19 mm
Διάσταση C8.99 mm
Διάσταση D2.58 mm
Διάσταση Ε65.13 mm
Διάσταση F52.83 mm
Διάσταση G12.32 mm
Διάσταση Η6.15 mm
Διάσταση J52.83 mm
Διάσταση Κ11.99mm
Διάσταση L160mm
Διάσταση Μ40 mm
Διάσταση Ν20mm
Διάσταση P (In.)32.56mm
Διάσταση Q40 mm
Διάσταση R40 mm
Διάσταση Τ8.71 mm
Διάσταση U8.33 mm
Διάσταση V40 mm
Διάσταση W20 mm
Διάσταση Χ9.53 mm
Διάσταση Υ17.42 mm
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου0
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Φλάντζα Ντία.0
Πάχος φλάντζας12 mm
Βαθμός6105-T5
Ύψος71.8
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Pv0
Κέντρο τοποθέτησης οπών40 mm
Στερεώνοντας τρύπα Dia.8.3mm
Τοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξονα0
συνολικό ύψος71.8mm
Συνολικό μήκος160mm
συνολικό πλάτος65.1mm
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Γωνία αυλακώσεων (βαθμοί)0
Πλάτος αυλάκωσης8.12mm
Χωρητικότητα στατικού φορτίου0
Μέγεθος νήματος#10 FHS
ΧαρακτηριστικάΜονή φλάντζα
Πλάτος65.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΧρώμαΤιμή
80/20 6416 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 3 αυλακώσεις, 4 x 1-5/8 x 1-31/32 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AC3BLR 2RCJ4 64161.968 "0.656 "0.25 "Καθαρισμός€99.66
80/20 6516 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 3 σχισμή, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AC3BLU 2RCJ6 65162.75 "0.75 "0.375 "Καθαρισμός€126.49
80/20 25-6416 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 100mm x 41.2mm x 49.8mm, Aluminium | AE4FAK 5JRW1 25-641649.73 mm16.48 mm5.99 mmΚαθαρισμός€98.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 40-6516 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 3 σχισμή, 160mm x 65.2mm x 71.9mm, αλουμίνιο
€128.07 /μονάδα