BRADY Δείκτης σωλήνων, αποστράγγιση καταιγίδας


Φίλτρα
Χρώμα θρύλου: Άσπρο , Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
20471
Μπλε-1"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ8"€37.72
A
73932
Μπλε-2"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ12 "€58.52
B
5769-HPHV
Πράσινο8 "και μεγαλύτερο4.25 "Ιμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας32 "€42.89
C
15594
Πράσινο-12 "Αυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€163.55
D
4132-B
Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€27.00
E
5769-I
Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€16.92
F
41477
Πράσινο-8"Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€169.31
G
4132-G
Πράσινο8 "έως 9-7 / 8"10 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€33.57
G
4132-Η
Πράσινο10 "έως 15"9 5 / 16 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο9 5 / 16 "€43.27
H
7273-4
Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.96
E
5769-II
Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€24.18
G
4132-F
Πράσινο6 "έως 7-7 / 8"8"Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο8"€23.64
D
4132-C
Πράσινο2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2"€21.21
I
7273-1Ην
Πράσινο8 "και μεγαλύτερο2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€24.89
I
7273-1
Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€18.96
E
5769-O
Πράσινο-5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.06
D
4132-D
Πράσινο4 έως 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2 13 / 16 "€23.53

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;