Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 15594 Pipe Marker Storm Drain Green | AF3TTG 8CW86

BRADY 15594 Pipe Marker Storm Drain Green

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3TTG Μοντέλο: 15594Cross Ref: 8CW86
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
€163.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ύψος12 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Μήκος ρόλου30ft.
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.93
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)32.64
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 5769-HPHV Pipe Marker Stain Drain Green 8 ίντσες ή μεγαλύτερο | AA6MZH 14Η988 5769-HPHVΠράσινο8 "και μεγαλύτερο4.25 "Ιμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας32 "€42.89
BRADY 5769-I Pipe Marker Storm Drain 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AA6MZJ 14Η989 5769-IΠράσινο1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€16.92
BRADY 5769-II Σωλήνας καταιγίδας Καταιγίδα 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AA6MZK 14Η990 5769-IIΠράσινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€24.18
BRADY 5769-O Pipe Marker Storm Drain Green 1/2 έως 1-3 / 8 In | AA6MZL 14Η991 5769-OΠράσινο-5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.06
BRADY 7273-1 Pipe Marker Storm Drain 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AD9JLN 4T619 7273-1Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€18.96
BRADY 4132-B Pipe Marker Storm Drain 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AE3ZJR 5GXW7 4132-BΠράσινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€27.00
BRADY 4132-C Pipe Marker Storm Drain 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AE4KDN 5LDV6 4132-CΠράσινο2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2"€21.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 15594 Pipe Marker Storm Drain Green
€163.55 /μονάδα