Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 25-6416 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 100mm x 41.2mm x 49.8mm, Aluminium | AE4FAK 5JRW1

80/20 25-6416 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 3 σχισμή, 100mm x 41.2mm x 49.8mm, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ4ΦΑΚ Πρότυπο: 25-6416Cross Ref: 5JRW1
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
€98.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό ρουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Μπόρε Ντιά.6.3mm
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A49.73 mm
Διάσταση Β16.48 mm
Διάσταση C5.99 mm
Διάσταση D1.8 mm
Διάσταση Ε41.12 mm
Διάσταση F33.15 mm
Διάσταση G7.8 mm
Διάσταση Η3.99 mm
Διάσταση J33.25 mm
Διάσταση Κ7.98mm
Διάσταση L100mm
Διάσταση Μ25 mm
Διάσταση Ν12.5mm
Διάσταση P (In.)20.56mm
Διάσταση Q25 mm
Διάσταση R25 mm
Διάσταση Τ6.53 mm
Διάσταση U6.3 mm
Διάσταση V25 mm
Διάσταση W12.5 mm
Διάσταση Χ8.23 mm
Διάσταση Υ10.69 mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Πάχος φλάντζας8mm
Βαθμός6105-T5
Ύψος49.75
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Κέντρο τοποθέτησης οπών25 mm
Στερεώνοντας τρύπα Dia.6.3mm
συνολικό ύψος49.75mm
Συνολικό μήκος100mm
συνολικό πλάτος41.2mm
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Πλάτος αυλάκωσης6.5mm
Μέγεθος νήματος#8 FHS
ΧαρακτηριστικάΜονή φλάντζα
Πλάτος41.2 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.19
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΧρώμαΤιμή
80/20 6416 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 3 αυλακώσεις, 4 x 1-5/8 x 1-31/32 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AC3BLR 2RCJ4 64161.968 "0.656 "0.25 "Καθαρισμός€99.66
80/20 6516 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 3 σχισμή, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AC3BLU 2RCJ6 65162.75 "0.75 "0.375 "Καθαρισμός€126.49
80/20 40-6516 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 160mm x 65.2mm x 71.9mm, Aluminium | AE4FAM 5JRW3 40-651671.83 mm19 mm8.99 mmΚαθαρισμός€128.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 25-6416 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 3 σχισμή, 100mm x 41.2mm x 49.8mm, αλουμίνιο
€98.74 /μονάδα