Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRH025V-PP, Ελατήριο, Σφράγιση PVC, Πολυπροπυλένιο, Μέγεθος 1/4 ίντσας | AA3AXQ 11G078

PLAST-O-MATIC Ρυθμιστής πίεσης PRH025V-PP, ελατήριο, σφράγισμα PVC, πολυπροπυλένιο, μέγεθος 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3AXQ Μοντέλο: PRH025V-PPCross Ref: 11G078
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
€700.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος6.875 "
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Μήκος2"
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης10 έως 125 psi
Υλικό σφραγίδαςViton

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΎψοςΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRH025V-PV, Ελατήριο, PVC, Μέγεθος 1/4 ίντσας | AA3AXH 11G071 PRH025V-PVPVC6.875 "1 / 4 "2"140 βαθμοί F1 / 4 "10 έως 125 psi€596.85
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRH300V-PV, Ελατήριο, PVC, Μέγεθος 3 ιντσών | AA3AXP 11G077 PRH300V-PVΜηχανικό PVC23 "3"8"140 βαθμοί F3"10 έως 125 psi€3,371.71
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PR300V-PP, Ελατήριο, Σφράγιση PVC, Πολυπροπυλένιο, Μέγεθος 3 ιντσών | AA3AXX 11G084 PR300V-PPΠολυπροπυλένιο23 "3"8"180 βαθμοί F3"5 έως 50 psi€4,977.97
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRH025EP-PV, Ελατήριο, Σφράγιση EPDM, PVC, Μέγεθος 1/4 ίντσας | CD4HRC PRH025EP-PV-------€690.90
RFQ
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRH300EP-PV, ελατήριο, σφράγισμα EPDM, PVC, Μέγεθος 3 ιντσών | CD4HRJ PRH300EP-PV-------€4,375.25
RFQ
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRH400V-PV, Ελατήριο, PVC, Μέγεθος 4 ιντσών | CD4HRK PRH400V-PV--------
RFQ
Ρυθμιστής πίεσης PLAST-O-MATIC PRH400EP-PV, Ελατήριο, Σφράγιση EPDM, PVC, Μέγεθος 4 ιντσών | CD4HRL PRH400EP-PV--------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLAST-O-MATIC Ρυθμιστής πίεσης PRH025V-PP, ελατήριο, σφράγισμα PVC, πολυπροπυλένιο, μέγεθος 1/4 ίντσας
€700.77 /μονάδα