A B Ρουλεμάν: Μπάλα , Διάμετρος σώματος: 5.625 " , Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 5.125 " , Απαιτούμενος πυκνωτής: 4UHA7 , Καθήκον: Συνεχής , περίβλημα: Ανοικτό , Πλαίσιο: 48Z , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Μήκος καλωδίου: 8" , Μήκος Λιγότερο Άξονας: 12.187 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 60 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: H VAC/R , Σχεδιασμός κινητήρα: Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοικτό , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο με μονό επίπεδο , Υποεφαρμογή Motor: Ανεμιστήρας συμπυκνωτή , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , RPM πινακίδας: 1075 , Ονομαστική απόδοση: 69.0% , Προσανατολισμός: Οριζόντια ή κάθετη , Συνολικό μήκος: 15.875 " , Φάση: 1 , Περιστροφή: Επιλέξτε δεξιόστροφα , RPM: 1075 , Εύρος στροφών: 1001-1100 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Μήκος άξονα: 3 11 / 16 " , Μέγεθος καρφιού: 8-32 , Θερμική προστασία: Αυτόματο , Τάση: 200-230/460
Χαρακτηριστικά
- Διαθέτουν αυτόματο θερμικό προστατευτικό που προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση λόγω συνθηκών υπερφόρτωσης ή αδυναμίας εκκίνησης. Αυτή η συσκευή επαναφέρεται αυτόματα όταν ο κινητήρας κρυώσει πλήρως.
- Διατίθενται με εξωτερικό σφενδόνι άξονα για να προστατεύονται τα ρουλεμάν από την υγρασία και τη σκόνη.
- Μοντέλα, όπως π.χ 5KCP39SNB481S, διαθέτουν ένα ανοιχτό περίβλημα που επιτρέπει την εύκολη ροή του αέρα μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, διατηρώντας τον κινητήρα δροσερό σε συνθήκες υπερθέρμανσης.
- Είναι ενσωματωμένα με ασπίδα βροχής που εφαρμόζει πλήρως πάνω από τον άξονα για να προστατεύει τον κινητήρα σε κάθετη θέση.
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι η φλάντζα;
Οι φλάντζες κινητήρα είναι ακραίες ασπίδες στερέωσης με οπές μπουλονιών και κουνέλια για την τοποθέτηση εξοπλισμού, όπως αντλίες ή κιβώτια ταχυτήτων στον κινητήρα ή για ανάρτηση του κινητήρα στο κινούμενο μηχάνημα.
Ποιο είναι το πλεονέκτημα ενός μόνιμου διαχωρισμένου πυκνωτή;
Μόνιμοι διαχωρισμένοι πυκνωτές ή PSC συνδέονται μόνιμα στους κινητήρες για να παράγουν ροπή υψηλής εκκίνησης, που χρησιμοποιείται κυρίως σε συσκευές HVAC. Αυτές οι μονάδες έχουν την ίδια φάση πυκνωτή και πυκνωτή στο κύκλωμα τόσο για εκκίνηση όσο και για λειτουργία σε σύγκριση με μονοφασικούς κινητήρες που χρησιμοποιούν τη φάση πυκνωτή μόνο κατά την εκκίνηση του κινητήρα.
Τι είναι τα ρουλεμάν;
Τα ρουλεμάν μειώνουν την τριβή και προσφέρουν ομαλή και συνεχή λειτουργία σε απαιτητικές εφαρμογές.