MARATHON MOTORS 5KCP39SNB482S Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1 HP 1075 rpm 60 Hz | AH9NNL 40PK47 / P195

MARATHON MOTORS 5KCP39SNB482S Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1 HP 1075 rpm 60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9NNL Μοντέλο: 5KCP39SNB482SCross Ref: 40PK47 / P195

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€648.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.625 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5.125 "
Απαιτείται πυκνωτής4UHA7
DutyΣυνεχής
κορνίζα48Z
Πλήρες φορτίο5.8-5.6/2.8
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος μολύβδου8"
Μήκος λιγότερο άξονας12.187 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.60 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοικτό
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΜπάντα
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο με μονό επίπεδο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας συμπυκνωτή
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1075
Ονομαστική απόδοση69.0%
Συνολικό μήκος15.875 "
Φάση1
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα3 11 / 16 "
Ποσότητα Stud8α32 "
Μέγεθος στηρίγματος8-32
Τάση200-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.395
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)49.02
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός Ταχυτήτων: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΕίδοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
MARATHON MOTORS 5KCP39SNB481S P194 HVAC Κινητήρας | AJ2LKV P194 5KCP39SNB481S4.6-4.0/2.03/4Κινητήρας HVAC1.0€172.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP39SNB482S Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1 HP 1075 rpm 60 Hz
€648.78 /μονάδα