MARATHON MOTORS 5KCP39SNB481S P194 HVAC Κινητήρας | AJ2LKV P194

MARATHON MOTORS Κινητήρας 5KCP39SNB481S P194 HVAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2LKV Μοντέλο: 5KCP39SNB481SΣταυρός: P194

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€125.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)60
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα48Z
Πλήρες φορτίο4.6-4.0/2.0
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση1
ΠεριστροφήΕπιλέξτε δεξιόστροφα
RPM1075
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση200-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)39.22
Πλάτος πλοίου (cm)25.88
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Επαγωγή σκίουρου κλουβιού
    • Κωδικός KVA: Α
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΕίδοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
MARATHON MOTORS 5KCP39SNB482S Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1 HP 1075 rpm 60 Hz | AH9NNL 40PK47 / P195 5KCP39SNB482S5.8-5.6/2.81Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή1.00€684.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας 5KCP39SNB481S P194 HVAC
€125.40 /μονάδα