Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL4586 Φλάντζα εισόδου, 15Α, 250V, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων, τερματικό με βίδες | AC8QMC 3D785

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 Είσοδος με φλάντζα, 15A, 250V, 2-πολικός, γείωση 3 καλωδίων, Βιδωτός ακροδέκτης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QMC Μοντέλο: HBL4586Σταυρός: 3D785
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
€65.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα εισόδου
Ενισχυτές15
ΧρώμαΜαύρη
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος1.09 "
HP2
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Εκτίμηση IP20
Μήκος2.31 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηΒίδα στήριξης
Τοποθέτηση ΤύποςΕντοιχισμό
Διαμόρφωση NEMAL6-15Ρ
Αξιολόγηση NEMAL6-15Ρ
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστη συνεχής: 75 μοίρες. ΝΤΟ; Ελάχιστη συνεχής: -40 Deg. C w / o πρόσκρουση, -25 Deg. με αντίκτυπο.
ΧαρακτηριστικάΜη τυλιγμένο
Τάση250 VAC
Τάση τάσης250 V
Ισχύς3750 W
Πλάτος1.75 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 10 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Με ανοξείδωτο ατσάλι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕνισχυτέςΧρώμαΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤάση τάσηςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C Flanged Inlet, 20A, 125 / 250V, 3-Pole, 3-Wire Non-Grounding, White | AC8PYG 3D107 HBL3325CΝάιλον20ΆσπροΜη-NEMA4Χ, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€67.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C Flanged Inlet, 30A, 125 / 250V, 3-Pole, 3-Wire Non Grounding, Screw Terminal | AC8PYM 3D112 HBL3334CΝάιλον30ΆσπροΜη-NEMA4Χ, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€113.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 Είσοδος με φλάντζα, 15A, 250V, 2-πολικός, γείωση 3 καλωδίων, Βιδωτός ακροδέκτης
€65.76 /μονάδα