HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Κλείδωμα κολάρων, 3 πόλων, 125 / 250V


Φίλτρα
Βαθμός: Βιομηχανικά , HP: 2 , Μόνωση: Μονωμένο σώμα , Τοποθέτηση: Βίδα στήριξης , Τύπος τοποθέτησης: Εντοιχισμό , Αριθμός καλωδίων: 3-καλώδιο , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Φάση: Μονοφασική , Τύπος: Μη τυλιγμένο , Τύπος καλωδίου: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΥλικόΕνισχυτέςΧρώμαΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤάση τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL3325C
Νάιλον20ΆσπροΜη-NEMA4Χ, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€67.57
B
HBL3334C
Νάιλον30ΆσπροΜη-NEMA4Χ, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€113.64
C
HBL4586
Ανοξείδωτο ατσάλι15ΜαύρηL6-15ΡL6-15Ρ2250 VAC250 V€65.76

Κλείδωμα κολάρων, 3 πόλων, 125 / 250V

Hubbell Wiring Device-Kellems κλείδωμα με φλάντζες εισόδου είναι ιδανικά για ασφαλείς συνδέσεις με ηλεκτρικές συσκευές αποτρέποντας τυχαία αποσύνδεση καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε μετακίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτές οι εισόδους με 3 πόλους, με φλάντζες κλειδώματος έχουν θερμοπλαστικό νάιλον περίβλημα με τερματικό συγκρατητή από πολυανθρακικό για να παρέχει αντοχή σε κρούση και αντοχή. Επιλεγμένο Φλαντζωτές εισαγωγές κλειδώματος 2 πόλων? έχουν θερμοσκληρυνόμενη κατασκευή με περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα και λειτουργούν σε ονομαστική τάση 250V και ονομαστική ένταση ρεύματος 15Α.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;