KERN AND SOHN Ζυγαριές πλατφόρμας σειράς SFB-M


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Τάση εισόδου: 110 έως 230 V AC , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 95% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Αναγνωσιμότητα: 50g , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: Kg , Ικανότητα ζύγισης: 150kg
ΣτυλΜοντέλοΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SFB 15K5HIPM
300 mm0.005Kg+/-0.005Kg0.1Kg100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 χιλιοστών240 mm€1,177.17
B
SFB 30K10HIPM
300 mm0.01Kg+/-0.01Kg0.2Kg100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 χιλιοστών240 mm€1,177.17
C
SFB 100K-2HM
400mm0.05Kg+/-0.05Kg1Kg128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 χιλιοστών300 mm€1,231.29
D
SFB 60K20LHIPM
400mm0.02Kg+/-0.02Kg0.4Kg128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 χιλιοστών300 mm€1,204.23
E
SFB 60K-2XLM
500 mm0.02Kg+/-0.02Kg0.4Kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 χιλιοστών400 mm€1,528.97
C
SFB 100K-2LM
500 mm0.05Kg+/-0.05Kg1Kg130 mm500 x 400 mm500 x 400 x 130 χιλιοστών400 mm€1,637.21
F
SFB 100K-2XLM
650 mm0.05Kg+/-0.05Kg1Kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 χιλιοστών500mm€1,961.95

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;