EDWARDS SIGNALING Καιρός-απόδειξη κέρατα


Φίλτρα
Χρώμα: Γκρί , Τρέχουσα βαθμολογία: 0.07A , περίβλημα: Περίβλημα NEMA 4X , Υλικό στέγασης: Βαρέων καθηκόντων Die Cast , Μήκος: 4-7 / 8 " , Τοποθέτηση: Επιφάνεια / σωλήνας , Αξιολόγηση ισχύος: 16.8VA , Πλάτος: 5"
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΜέσα έξωΤάσηΤάση τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Β-8526-G1
-9-1 / 2 "6-3 / 8 "--24 VDC-
RFQ
B
CS2497
-------
RFQ
C
876-R5
--3-5 / 16 "--240 VAC 50/60 Hz-
RFQ
C
877-J1
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--32 VDC-
RFQ
C
877-Κ1
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--48 VDC-
RFQ
C
877-P1
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--125 VDC-
RFQ
C
876-E5
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
C
877-E1
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VDC-
RFQ
A
Β-8526-S1
-9-1 / 2 "6-3 / 8 "--250 VDC-
RFQ
C
876-Ν5
0.13A3-5 / 16 "5"Μέσα έξω120 VAC-€257.36
C
877-G1
0.16A2.125 "5"Μέσα έξω24 VDC-€377.58
C
876-G5
0.63A3-5 / 16 "5"Indoor24 VAC-€249.48

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;