Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 877-G1 Weather Proof Horn, 24VDC, 3 5/16 ίντσες βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7PWT Μοντέλο: 877-G1Cross Ref: 16G566
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
€377.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκαμινάδα
Ενισχυτές0.16A
ΧρώμαΓκρί
Ντεσιμπέλ78 έως 101dB @ 10 πόδια.
Βάθος2.125 "
Ύψος5"
Στέγαση ΥλικόΒαρέων καθηκόντων Die Cast
Μέσα έξωΜέσα έξω
ΒάσηΕπιφάνεια / σωλήνας
ΒαθμολογίαΝΕΜΑ 4Χ
Τάση24 VDC
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8531800030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςΜέσα έξωΤάσηΤάση τάσηςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 876-G5 Weather Proof Horn, 24VAC, 3 5/16 ίντσες Βάθος | AA7PWQ 16G564 876-G50.63A3-5 / 16 "5"Indoor24 VAC-€249.48
EDWARDS SIGNALING 876-N5 Weather Proof Horn, 120VAC, 3 Βάθος 5/16 ίντσες | AA7PWR 16G565 876-Ν50.13A3-5 / 16 "5"Μέσα έξω120 VAC-€257.36
EDWARDS SIGNALING 876-E5 Weather Proof Horn, 12VAC, 3 5/16 ίντσες Βάθος | CF4NWJ 876-E5-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 876-R5 Weather Proof Horn, 240VAC, 0.07A Βαθμολογία | CF4NWK 876-R5--3-5 / 16 "--240 VAC 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 877-E1 Weather Proof Horn, 12VDC, 3 5/16 Inch Βάθος | CF4NWL 877-E1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 877-J1 Weather Proof Horn, 32VDC, 3 5/16 ίντσες Βάθος | CF4NWM 877-J1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--32 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 877-K1 Weather Proof Horn, 48VDC, 3 5/16 ίντσες Βάθος | CF4NWN 877-Κ1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--48 VDC-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 877-G1 Weather Proof Horn, 24VDC, 3 5/16 ίντσες βάθος
€377.58 /μονάδα