EATON Οδηγοί μεταβλητής ταχύτητας VSC Series III


Οι ηλεκτροκινητήρες μεταβλητής ταχύτητας Eaton VSC Series III ρυθμίζουν την ταχύτητα και τη ροπή των επαγωγικών κινητήρων AC. Είναι κατάλληλα για διαχείριση νερού, βιομηχανικές διεργασίες, μικροοδηγούς γενικής χρήσης και εφαρμογές HVAC.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
VSC122D3NNA6SC
€1,850.88
RFQ
A
VSC342D2NNA20C
€1,681.83
RFQ

Μηχανισμός εργασίας

  • Ο επεξεργαστής ψηφιακού σήματος / μικροεπεξεργαστής σε αυτά τα VSD επικοινωνεί με τον χρήστη και το PLC για να επιβλέπει τη λειτουργία του κινητήρα και να ανιχνεύει σφάλματα.
  • Το κύκλωμα ελέγχου στη συνέχεια συντονίζει τη μεταγωγή των συσκευών ισχύος και ενεργοποιεί τα εξαρτήματα ισχύος.
  • Η ταχύτητα του κινητήρα αλλάζει μεταβάλλοντας την τάση και τη συχνότητα που παρέχεται.
  • Αυτά τα VFD διατηρούν έτσι τη ροπή του κινητήρα διατηρώντας σταθερό τον λόγο βολτ προς συχνότητα.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι ηλεκτροκινητήρες μεταβλητής ταχύτητας έχουν θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα 50 βαθμών C, σύμφωνα με τα πρότυπα IP20 και ανοιχτό περίβλημα NEMA 0 για βελτιωμένη προστασία.
  • Διαθέτουν μονάδες plug-in που μπορούν να επεκτείνουν τον αριθμό των εισόδων / εξόδων ρελέ.
  • Είναι εξοπλισμένα με ελεγκτή PI για την εξάλειψη μακροπρόθεσμων σφαλμάτων στο σύστημα.
  • Αυτοί οι δίσκοι διαθέτουν επιπλέον χειριστήρια V/F για την ενίσχυση της τάσης της μονάδας.
  • Διαθέτουν οθόνη 7 ψηφίων, 7 τμημάτων με ενσωματωμένα συστήματα επικοινωνίας CANopen και Modbus RTU που επιτρέπουν εύκολη ψηφιακή ανάγνωση για τον χρήστη.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CE
  • RoHS
  • C-τικ

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να ενεργοποιήσετε την μπαταρία ρολογιού πραγματικού χρόνου σε μονάδες μεταβλητής ταχύτητας Eaton VSC Series III;

Αφαιρέστε το κάλυμμα της κύριας μονάδας, βρείτε την μπαταρία RTC κάτω από το πληκτρολόγιο και συνδέστε τη λευκή υποδοχή 2 συρμάτων στην υποδοχή της πλακέτας ελέγχου.

Γιατί οι τιμές ελάχιστης και μέγιστης ταχύτητας σε αυτές τις μονάδες μεταβλητής ταχύτητας εμφανίζουν μερικές φορές RPM αντί για Hz;

  • Η παράμετρος ελάχιστης συχνότητας P-02 και η μέγιστη συχνότητα P-01 θα εμφανίζονται σε RPM εάν μια τιμή μεγαλύτερη από 0 εισαχθεί στην παράμετρο P-10.
  • Η αλλαγή της τιμής στο P-10 στις στροφές ανά λεπτό του κινητήρα επιτρέπει στην οθόνη της οθόνης λειτουργίας να εμφανίζει την τιμή RPM ενώ λειτουργεί.
  • Ρυθμίστε το P-10 πριν ρυθμίσετε το P-01 / P-02.

Ποια είναι η ονομαστική τάση των ηλεκτροκινητήρων μεταβλητής ταχύτητας Eaton VSC Series III;

480V

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;