KERN AND SOHN SFB 60K20LHIPM Βιομηχανική Ζυγαριά, Ανοξείδωτο, 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 20g Αναγνωσιμότητα | CE8MAF

KERN AND SOHN SFB 60K20LHIPM Βιομηχανική Ζυγαριά, Ανοξείδωτος Χάλυβας, 60Kg Μέγ. Βάρος, 20g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8MAF Μοντέλο: SFB 60K20LHIPM

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,204.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική σκάλα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.02Kg
Μέγεθος ψηφίου52mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τάση Εισόδου110 έως 230 V AC
Γραμμικότητα+/-0.02Kg
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος0.4Kg
Βάθος πλατφόρμας128 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο20g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης400 x 300 mm
Αναπαραγωγικότητα0.02Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης60kg
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης400 x 300 x 128 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης300 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας400mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.7
Ύψος πλοίου (cm)24
Μήκος πλοίου (cm)80
Πλάτος πλοίου (cm)47
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN SFB 100K-2HM Βιομηχανική Ζυγαριά, Ανοξείδωτο, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 50g Αναγνωσιμότητα | CE8LZP SFB 100K-2HM400mm0.05Kg+/-0.05Kg1Kg128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 χιλιοστών300 mm€1,231.29
KERN AND SOHN SFB 100K-2LM Βιομηχανική Ζυγαριά, Ανοξείδωτο, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 50g Αναγνωσιμότητα | CE8LZT SFB 100K-2LM500 mm0.05Kg+/-0.05Kg1Kg130 mm500 x 400 mm500 x 400 x 130 χιλιοστών400 mm€1,637.21
KERN AND SOHN SFB 15K5HIPM Βιομηχανική Ζυγαριά, Ανοξείδωτο, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8LZX SFB 15K5HIPM300 mm0.005Kg+/-0.005Kg0.1Kg100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 χιλιοστών240 mm€1,177.17
KERN AND SOHN SFB 30K10HIPM Βιομηχανική Ζυγαριά, Ανοξείδωτος χάλυβας, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8MAA SFB 30K10HIPM300 mm0.01Kg+/-0.01Kg0.2Kg100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 χιλιοστών240 mm€1,177.17
KERN AND SOHN SFB 60K-2XLM Βιομηχανική Ζυγαριά, Ανοξείδωτο, 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 20g Αναγνωσιμότητα | CE8MAG SFB 60K-2XLM500 mm0.02Kg+/-0.02Kg0.4Kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 χιλιοστών400 mm€1,528.97
KERN AND SOHN SFB 100K-2XLM Βιομηχανική Ζυγαριά, Ανοξείδωτο, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 50g Αναγνωσιμότητα | CJ7AFP SFB 100K-2XLM650 mm0.05Kg+/-0.05Kg1Kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 χιλιοστών500mm€1,961.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN SFB 60K20LHIPM Βιομηχανική Ζυγαριά, Ανοξείδωτος Χάλυβας, 60Kg Μέγ. Βάρος, 20g Αναγνωσιμότητα
€1,204.23 /μονάδα