Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C Flanged Inlet, 30A, 125 / 250V, 3-Pole, 3-Wire Non Grounding, Screw Terminal | AC8PYM 3D112

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C Είσοδος με φλάντζα, 30A, 125/250V, 3-πολικός, μη γείωση 3 καλωδίων, Βιδωτός ακροδέκτης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8PYM Μοντέλο: HBL3334CΣταυρός: 3D112
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
€113.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα εισόδου
Ενισχυτές30
ΧρώμαΆσπρο
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος2.22 "
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Εκτίμηση IP44
Μήκος2.88 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΒίδα στήριξης
Τοποθέτηση ΤύποςΕντοιχισμό
Διαμόρφωση NEMAΜη-NEMA
Αξιολόγηση NEMA4Χ, 12
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
ΧαρακτηριστικάΜη τυλιγμένο
Τάση125 / 250 VAC
Τάση τάσης125 / 250 VAC
Ισχύς7500 W
Πλάτος2.88 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Με κάλυμμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕνισχυτέςΧρώμαΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤάση τάσηςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C Flanged Inlet, 20A, 125 / 250V, 3-Pole, 3-Wire Non-Grounding, White | AC8PYG 3D107 HBL3325CΝάιλον20ΆσπροΜη-NEMA4Χ, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€67.57
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL4586 Φλάντζα εισόδου, 15Α, 250V, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων, τερματικό με βίδες | AC8QMC 3D785 HBL4586Ανοξείδωτο ατσάλι15ΜαύρηL6-15ΡL6-15Ρ2250 VAC250 V€65.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C Είσοδος με φλάντζα, 30A, 125/250V, 3-πολικός, μη γείωση 3 καλωδίων, Βιδωτός ακροδέκτης
€113.64 /μονάδα