Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM13 Connector, 30A, 3 Phase, 120 / 208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding, Yellow, Nylon | AC8QLA 3D670

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL28CM13, 30A, 3 Phase, 120/208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding, Yellow, Nylon

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QLA Μοντέλο: HBL28CM13Σταυρός: 3D670
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
€238.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα σύνδεσης
Ενισχυτές30
Υλικό σώματοςΝάιλον
ΧρώμαΚίτρινο
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.350 "-1.150"
Μέγεθος καλωδίου0.350 "έως 1.150"
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος3.86 "
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Μήκος2.33 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Διαμόρφωση NEMAL21-30R
Αξιολόγηση NEMAL21-30R
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίωνΓείωση 5-καλωδίων
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Φάση3 φάση WYE
Τάση120 / 208 VAC
Τάση τάσης120 / 208 VAC
Πλάτος2.33 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΜέγεθος καλωδίουΑριθμός καλωδίωνΤάσηΤάση τάσηςΠλάτοςCurrent RatingΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL23CM23 Συνδετήρας, 20Α, 250VAC, 2 πόλων, 3 καλωδίων γείωσης, κίτρινο | AC8QKA 3D565 HBL23CM232200.360 "έως 0.930"Γείωση 3-καλωδίων240 VAC250 VAC2.26 "Η 20€73.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL28CM13, 30A, 3 Phase, 120/208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding, Yellow, Nylon
€238.00 /μονάδα