Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL23CM23 Συνδετήρας, 20Α, 250VAC, 2 πόλων, 3 καλωδίων γείωσης, κίτρινο | AC8QKA 3D565

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL23CM23, 20A, 250VAC, 2 πόλοι, 3 καλωδιακή γείωση, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QKA Μοντέλο: HBL23CM23Σταυρός: 3D565
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
€73.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα σύνδεσης
Ενισχυτές20
Υλικό σώματοςΝάιλον
ΧρώμαΚίτρινο
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.360 "-0.930"
Μέγεθος καλωδίου0.360 "έως 0.930"
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος2.26 "
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Μήκος3.86 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Διαμόρφωση NEMAL6-20R
Αξιολόγηση NEMAL6-20R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίωνΓείωση 3-καλωδίων
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστη συνεχής: 75 μοίρες. ΝΤΟ; Ελάχιστη συνεχής: -40 Deg. C w / o πρόσκρουση, -25 Deg. με αντίκτυπο.
Τάση240 VAC
Τάση τάσης250 VAC
Πλάτος2.26 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΜέγεθος καλωδίουΑριθμός καλωδίωνΤάσηΤάση τάσηςΠλάτοςCurrent RatingΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM13 Connector, 30A, 3 Phase, 120 / 208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding, Yellow, Nylon | AC8QLA 3D670 HBL28CM134300.350 "έως 1.150"Γείωση 5-καλωδίων120 / 208 VAC120 / 208 VAC2.33 "Η 30€238.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL23CM23, 20A, 250VAC, 2 πόλοι, 3 καλωδιακή γείωση, κίτρινο
€73.93 /μονάδα