HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχές κλειδώματος Twist


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Νάιλον , Χρώμα: Κίτρινο , Συνδεσιμότητα: Βίδες ακροδεκτών πίεσης , Μόνωση: Μονωμένο σώμα , Υλικό: Νάιλον , Τοποθέτηση: Συναρμολογημένο καλώδιο , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Φάση: 3 φάση WYE , Μέγεθος καλωδίου: # 16 AWG έως # 8 AWG , Τύπος καλωδίου: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΜέγεθος καλωδίουΑριθμός καλωδίωνΤάσηΤάση τάσηςΠλάτοςCurrent RatingΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL23CM23
2200.360 "έως 0.930"Γείωση 3-καλωδίων240 VAC250 VAC2.26 "Η 20€73.93
B
HBL28CM13
4300.350 "έως 1.150"Γείωση 5-καλωδίων120 / 208 VAC120 / 208 VAC2.33 "Η 30€238.00

Υποδοχές κλειδώματος Twist

Οι συνδετήρες Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν ηλεκτρικές συσκευές σε πηγή ενέργειας. Είναι ιδανικά για υγειονομική περίθαλψη, θαλάσσιες και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα βύσματα είναι κατασκευασμένα από νάιλον και έχουν βαθμολογία NEMA για ασφαλή λειτουργία, με τρέχουσες αξιολογήσεις έως 30Α. Διαθέτουν μηχανισμό περιστροφής κλειδώματος για την αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης και ασφαλίζουν τα βύσματα στις υποδοχές. Οι ακροδέκτες βιδωτής πίεσης συγκρατούν με ασφάλεια τα καλώδια για συνεχή τροφοδοσία ρεύματος. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα βυσμάτων Twist-Lock, διαθέσιμα σε 3 και 5 επιλογές καλωδίου ενεργοποιημένα Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;