Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2423SW Αδιάβροχη γυναικεία σύνδεση, 20A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole | AD6ZHR 4CT98

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2423SW Αδιάβροχο Θηλυκό Σύνδεσμος, 20A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6ZHR Μοντέλο: HBL2423SWCross Ref: 4CT98

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€228.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑδιάβροχος καλυμμένος σύνδεσμος
Ενισχυτές20
ΑντιμικροβιακόΟχι
Εύρος καλωδίων0.350-1.150 "
ΧρώμαBlack, White
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.350 "-1.150"
Μέγεθος καλωδίου0.35 έως 1.15 "
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά / Εμπορικά
Ύψος4.4 "
HP3
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Εκτίμηση IP66
Μήκος2.75 "
ΥλικόΣύνθετος
Μέγιστη. ιπποδύναμη3
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Διαμόρφωση NEMAL15-20R
Αξιολόγηση NEMAL15-20R
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΤρεις φάσεις
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστη συνεχής: 75 μοίρες. ΝΤΟ; Ελάχιστη συνεχής: -40 Deg. C w / o πρόσκρουση, -25 Deg. με αντίκτυπο.
ΧαρακτηριστικάΤυλιγμένος
Τάση250 VAC
Τάση τάσης250 V
Πλάτος2.75 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτέςΕύρος καλωδίωνΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313SW Αδιάβροχη γυναικεία σύνδεση, 20A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD6ZGR 4CT66 HBL2313SW2.57 "200.360-0.930 "1L5-20RL5-20R23-καλώδιο€192.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323SW Αδιάβροχη γυναικεία σύνδεση, 20A, 250VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD6ZHA 4CT74 HBL2323SW2.57 "200.360-0.930 "2L6-20RL6-20R23-καλώδιο€188.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2333SW Αδιάβροχη γυναικεία σύνδεση, 20A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AD6ZHD 4CT82 HBL2333SW2.57 "200.360-0.930 "2L7-20RL7-20R23-καλώδιο€188.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2413SW Στεγανό θηλυκό συνδετήρα, γείωση 20A, 125 / 250VAC, 3 πόλων, 4 καλωδίων | AD6ZHJ 4CT90 HBL2413SW2.75 "200.350-1.150 "2L14-20RL14-20R34-καλώδιο€224.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2433SW Αδιάβροχο θηλυκό βύσμα, 20A, 3-Phase, Delta, 480VAC, 3-Pole | AD6ZRC 4CV07 HBL2433SW2.75 "200.350-1.150 "5L16-20RL16-20R34-καλώδιο€236.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2513SW Αδιάβροχο θηλυκό βύσμα, 20A, 3-Phase, Wye 120 / 208VAC, 4-Pole | AD6ZRK 4CV15 HBL2513SW2.75 "200.350-1.150 "-L21-20RL21-20R45-καλώδιο€247.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613SW Στεγανό θηλυκό συνδετήρα, γείωση 30A, 125VAC, 2-πόλων, 3 καλωδίων | AD6ZRQ 4CV22 HBL2613SW2.57 "300.360-0.930 "-L5-30RL5-30R23-καλώδιο€228.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2423SW Αδιάβροχο Θηλυκό Σύνδεσμος, 20A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole
€228.15 /μονάδα