HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Αδιάβροχοι σύνδεσμοι ασφαλείας-καλυμμάτων, 2/3/4 πόλος


Φίλτρα
Αντιμικροβιακό: Οχι , Χρώμα: Black, White , Βαθμός: Βιομηχανικά / Εμπορικά , Μόνωση: Μονωμένο σώμα , Αξιολόγηση IP: 66 , Υλικό: Σύνθετος , Τοποθέτηση: Συναρμολογημένο καλώδιο , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Τύπος: Τυλιγμένος , Μέγεθος καλωδίου: # 16 AWG έως # 8 AWG , Τύπος καλωδίου: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτέςΕύρος καλωδίωνΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL2323SW
2.57 "200.360-0.930 "2L6-20RL6-20R23-καλώδιο€192.28
B
HBL2313SW
2.57 "200.360-0.930 "1L5-20RL5-20R23-καλώδιο€197.31
C
HBL2613SW
2.57 "300.360-0.930 "-L5-30RL5-30R23-καλώδιο€248.26
D
HBL2333SW
2.57 "200.360-0.930 "2L7-20RL7-20R23-καλώδιο€196.44
E
HBL2433SW
2.75 "200.350-1.150 "5L16-20RL16-20R34-καλώδιο€236.72
F
HBL2713SW
2.75 "300.350-1.150 "-L14-30RL14-30R34-καλώδιο€261.35
G
HBL2413SW
2.75 "200.350-1.150 "2L14-20RL14-20R34-καλώδιο€218.82
H
HBL2423SW
2.75 "200.350-1.150 "3L15-20RL15-20R34-καλώδιο€222.31
I
HBL2743SW
2.75 "300.350-1.150 "-L17-30RL17-30R34-καλώδιο€293.62
J
HBL2513SW
2.75 "200.350-1.150 "-L21-20RL21-20R45-καλώδιο€251.17
K
HBL2723SW
2.75 "300.350-1.150 "-L15-30RL15-30R34-καλώδιο€276.08
L
HBL2733SW
2.75 "300.350-1.150 "-L16-30RL16-30R34-καλώδιο€292.16
M
HBL2813SW
2.75 "300.350-1.150 "-L21-30RL21-30R45-καλώδιο€346.63
N
HBL2623SW
4.4 "30--L6-30RL6-30R23-καλώδιο€260.68

Αδιάβροχοι σύνδεσμοι ασφαλείας-καλυμμάτων, 2/3/4 πόλος

Συσκευή καλωδίωσης Hubbell-υδατοστεγείς συνδετήρες Kellems-Shroud Twist-Lock αποτρέπουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε κίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτοί οι θηλυκοί, στεγανοί σύνδεσμοι διαθέτουν περίβλημα PBT με τερματικό συγκρατητή από πολυανθρακικό και αδιάβροχο αδένα από νεοπρένιο για αντοχή σε κρούση και ανθεκτικότητα. Διαθέτουν ανώτερη λαβή καλωδίου για την προστασία του τερματισμού του καλωδίου από υπερβολικές καταπονήσεις και πώμα κλεισίματος για στεγανοποίηση περιβάλλοντος όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ασπρόμαυρων χρωμάτων 20 / 30A συνδετήρων, που διατίθενται σε ονομαστικές τάσεις 120 /208, 125, 250, 277, 480 και 600VAC.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;