DAYTON Ζώνες ζώνης V


Φίλτρα
Τύπος ζώνης: D , Κατασκευή: Ενισχυμένο Tie Band , Υλικό: Ελαστικό κάλυμμα υφάσματος εμποτισμένο με κορδόνια εφελκυσμού υψηλής αντοχής , Θερμ. Εύρος: -22 βαθμούς έως 194 βαθμούς F , Πάχος: 27 / 32 "
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός βιομηχανίαςΑριθμός πλευρώνΕξωτερικό μήκοςΚορυφαίο πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
11X772
2 / D1202126.125 "2.5 "€406.00
A
11X773
2 / D1282134.125 "2.5 "€381.44
A
11X774
2 / D1442150.125 "2.5 "€528.83
A
11X775
2 / D1582164.125 "2.5 "€553.18
A
11X776
2 / D1622168.125 "2.5 "€575.48
A
11X777
2 / D1732179.125 "2.5 "€609.87
A
11X778
2 / D1802186.125 "2.5 "€633.39
A
11X779
2 / D1952201.125 "2.5 "€686.36
A
11X780
2 / D2102216.125 "2.5 "€739.91
A
11X781
2 / D2252228.125 "2.5 "€780.98
A
11X782
2 / D2402243.125 "2.5 "€831.31
A
11X783
2 / D2552258.125 "2.5 "€881.83
A
11X784
2 / D2702273.125 "2.5 "€935.34
A
11X785
2 / D2852288.125 "2.5 "€939.00
A
11X786
2 / D3002303.125 "2.5 "€986.65
A
11X787
2 / D3152318.125 "2.5 "€1,036.39
A
11X788
2 / D3302333.125 "2.5 "€1,075.71
A
11X789
2 / D3452348.125 "2.5 "€1,133.74
A
11X790
2 / D3602363.125 "2.5 "€1,184.11
A
11X791
2 / D3902393.125 "2.5 "€1,282.35
A
11X792
2 / D4202423.125 "2.5 "€1,383.78
A
11X793
2 / D4502453.125 "2.5 "€1,470.64
A
11X794
2 / D4802483.125 "2.5 "€1,584.54
A
11X795
2 / D5402543.125 "2.5 "€1,744.04
A
11X796
2 / D6002603.125 "2.5 "€1,967.71
B
11X797
3 / D1203126.125 "3.75 "€659.37
B
11X798
3 / D1283134.125 "3.75 "€604.56
B
11X799
3 / D1443150.125 "3.75 "€784.27
B
11X801
3 / D1583164.125 "3.75 "€802.46
B
11X802
3 / D1623168.125 "3.75 "€861.42
B
11X803
3 / D1733179.125 "3.75 "€905.06
B
11X804
3 / D1803186.125 "3.75 "€939.15
B
11X805
3 / D1953201.125 "3.75 "€1,019.68
B
11X806
3 / D2103216.125 "3.75 "€1,099.30
B
11X807
3 / D2253228.125 "3.75 "€1,164.98
B
11X808
3 / D2403243.125 "3.75 "€1,235.43
B
11X809
3 / D2553258.125 "3.75 "€1,307.37
B
11X810
3 / D2703273.125 "3.75 "€1,386.67
B
11X811
3 / D2853288.125 "3.75 "€1,475.76
B
11X812
3 / D3003303.125 "3.75 "€1,545.50
B
11X813
3 / D3153318.125 "3.75 "€1,656.82
B
11X814
3 / D3303333.125 "3.75 "€1,692.68
B
11X815
3 / D3453348.125 "3.75 "€1,836.61
B
11X816
3 / D3603363.125 "3.75 "€1,852.11
B
11X817
3 / D3903393.125 "3.75 "€1,942.72
B
11X818
3 / D4203423.125 "3.75 "€2,067.65
B
11X819
3 / D4503453.125 "3.75 "€2,219.19
B
11X820
3 / D4803483.125 "3.75 "€2,312.43
B
11X821
3 / D5403543.125 "3.75 "€2,711.14
B
11X822
3 / D6003603.125 "3.75 "€2,929.40
C
11X823
4 / D1204126.125 "5"€883.71
C
11X824
4 / D1284134.125 "5"€806.09
C
11X825
4 / D1444150.125 "5"€1,013.55
C
11X826
4 / D1584164.125 "5"€1,101.31
C
11X827
4 / D1624168.125 "5"€1,089.09
C
11X828
4 / D1734179.125 "5"€1,213.30
C
11X829
4 / D1804186.125 "5"€1,281.30
C
11X830
4 / D1954201.125 "5"€1,291.32
C
11X831
4 / D2104216.125 "5"€1,439.17
C
11X832
4 / D2254228.125 "5"€1,486.09
C
11X833
4 / D2404243.125 "5"€1,601.99

Ζώνες ζώνης V

Οι ιμάντες V με ζώνη Dayton έχουν σχεδιαστεί για χρήση με πολλαπλά συστήματα ιμάντων για λειτουργίες μετάδοσης ισχύος. Αυτοί οι ιμάντες είναι κατάλληλοι για εφαρμογές επιρρεπείς σε κραδασμούς, διακυμάνσεις ταχύτητας και κακή ευθυγράμμιση και διαθέτουν εγκάρσια εφελκυστικά καλώδια για τη δημιουργία μόνιμης σύνδεσης μεταξύ μεμονωμένων ζωνών. Έχουν ενισχυμένη κατασκευή ταινίας για αντοχή σε υψηλές στροφές και υφασμάτινο κάλυμμα για προστασία του ιμάντα από διαρροές θερμότητας και λαδιού. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ζωνών V ζωνών, που διατίθενται σε επιλογές 2, 3, 4, 5 και 6 πλευρών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;