ALTRONIX Διαχείριση δικτύου PoE Midspans / Injectors


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Υψος: 1.625 " , Συχνότητα εισαγωγής: 60 Hz , Τάση εισόδου: 115 VAC , Μήκος: 8.5 " , Υποκατηγορία: Τροφοδοσία: Rack Mount , Τάση εξόδου: 55 VDC , Πλάτος: 19.12 "
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΔΙΚΤΥΟ 8Μ
80.55 AmpsPort 8€816.01
B
ΔΙΚΤΥΟ 16Μ
160.54 AmpsPort 16€1,271.62

Διαχείριση δικτύου PoE Midspans / Injectors

Τα μεσαία / μπεκ Altronix NetWay παρέχουν δεδομένα πρόσβασης και ισχύ για κάμερες συμβατές με PoE ή συσκευές άκρων, που βρίσκονται έως και 100 μέτρα. Παρέχουν επίσης αυτόματη ανίχνευση και προστασία σε παλαιού τύπου συσκευές που δεν είναι PoE. Είναι συμβατά με τις μονάδες επαναλήπτη NetWayXT της μάρκας για επέκταση αποστάσεων έως και 600 μέτρα και προσφέρουν πλήρη ισχύ έως και 30 W volt ανά θύρα. Αυτές οι συσκευές που περιλαμβάνονται στη λίστα UL επιτρέπουν τον προγραμματισμό παρακολούθησης θυρών και τερματισμού λειτουργίας PoE κατά τη διάρκεια συνδέσεων LAN ή φορητού υπολογιστή και διαθέτουν φωτιζόμενη κύρια αποσύνδεση ρεύματος, διακόπτες κυκλώματος με διακόπτες χειροκίνητης επαναφοράς για τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Επιπλέον, διαθέτουν θύρες LED για σωστή λειτουργία από σημείο σε σημείο και επιτρέπουν τα καλώδια Cat5 για συνδέσεις ethernet σε απόσταση έως και 100 μέτρων, εξασφαλίζοντας μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις συσκευές, που διατίθενται σε παραλλαγές 8 και 16 θυρών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;