Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL V7-1B17D8-122 Premium Mini Switch 3a Spdt Κοντός ευθύς μοχλός | AB7TNR 24A244

HONEYWELL V7-1B17D8-122 Premium Mini Switch 3a Spdt Short Straight Lever

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TNR Model: V7-1B17D8-122Σταυρός: 24A244
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
€6.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPremium Miniature Snap Switch
Μήκος ενεργοποιητή1.63 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating3A
Βάθος0.4 "
Διαφορικό ταξίδι1.35mm
Ύψος0.63 "
Στέγαση ΥλικόΠολυεστέρας
Μήκος1.14 "
Μέγιστη. Pretravel6mm
Διάσταση στήριξης0.41 x 0.87 "κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη0.42N
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι3mm
Απελευθέρωση Δύναμη0.10 ουγκιά
Τύπος τερματικούΓρήγορη σύνδεση
Τύπος ενεργοποιητήΚοντός ευθύς μοχλός
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπελευθέρωση ΔύναμηΜήκος ενεργοποιητήCurrent RatingΤάση τάσηςΔιαφορικό ταξίδιΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤιμή
HONEYWELL V7-1B17D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt Κοντός ευθύς μοχλός | AB7TNN 24A241 V7-1B17D8-0220.28 ουγκιά1.41 "3A277 VAC0.027 "Θερμοπλαστικό πολυεστέρα PCT0.12 "2.82 ουγκιά€11.51
HONEYWELL V7-1B19D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt Κοντός ευθύς μοχλός | AB7TNU 24A247 V7-1B19D8-0220.28 ουγκιά1.41 "3A277 VAC0.028 "Θερμοπλαστικό πολυεστέρα PCT0.128 "2.82 ουγκιά€5.79
HONEYWELL V7-1C17D8-002 Premium Mini Switch 15a Spdt Κοντός ευθύς μοχλός | AB7TNY 24A251 V7-1C17D8-0020.52 ουγκιά0.87 "15A277 VAC0.015 "Θερμοπλαστικό πολυεστέρα PCT0.06 "5.5 ουγκιά€8.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL V7-1B17D8-122 Premium Mini Switch 3a Spdt Short Straight Lever
€6.75 /μονάδα