Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL V7-1C17D8-002 Premium Mini Switch 15a Spdt Κοντός ευθύς μοχλός | AB7TNY 24A251

HONEYWELL V7-1C17D8-002 Μίνι διακόπτης Premium 15a Spdt Κοντός ίσιος μοχλός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TNY Model: V7-1C17D8-002Σταυρός: 24A251
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
€8.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPremium Miniature Snap Switch
Μήκος ενεργοποιητή0.87 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Βάθος0.4 "
Διαφορικό ταξίδι0.015 "
Ύψος0.63 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό πολυεστέρα PCT
Μήκος1.14 "
Μέγιστη. Pretravel0.06 "
Διάσταση στήριξης0.41 x 0.87 "κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη5.5 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.035 "
Απελευθέρωση Δύναμη0.52 ουγκιά
Τύπος τερματικούΓρήγορη σύνδεση
Τύπος ενεργοποιητήΚοντός ευθύς μοχλός
Τάση τάσης277 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπελευθέρωση ΔύναμηΜήκος ενεργοποιητήCurrent RatingΤάση τάσηςΔιαφορικό ταξίδιΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤιμή
HONEYWELL V7-1B17D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt Κοντός ευθύς μοχλός | AB7TNN 24A241 V7-1B17D8-0220.28 ουγκιά1.41 "3A277 VAC0.027 "Θερμοπλαστικό πολυεστέρα PCT0.12 "2.82 ουγκιά€11.51
HONEYWELL V7-1B17D8-122 Premium Mini Switch 3a Spdt Κοντός ευθύς μοχλός | AB7TNR 24A244 V7-1B17D8-1220.10 ουγκιά1.63 "3A250 VAC1.35mmΠολυεστέρας6mm0.42N€6.75
HONEYWELL V7-1B19D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt Κοντός ευθύς μοχλός | AB7TNU 24A247 V7-1B19D8-0220.28 ουγκιά1.41 "3A277 VAC0.028 "Θερμοπλαστικό πολυεστέρα PCT0.128 "2.82 ουγκιά€5.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL V7-1C17D8-002 Μίνι διακόπτης Premium 15a Spdt Κοντός ίσιος μοχλός
€8.20 /μονάδα