Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL V7-1B19D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt Κοντός ευθύς μοχλός | AB7TNU 24A247

HONEYWELL V7-1B19D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt Short Straight Lever

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TNU Model: V7-1B19D8-022Σταυρός: 24A247
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
€5.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPremium Miniature Snap Switch
Μήκος ενεργοποιητή1.41 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating3A
Βάθος0.4 "
Διαφορικό ταξίδι0.028 "
Ύψος0.63 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό πολυεστέρα PCT
Μήκος1.14 "
Μέγιστη. Pretravel0.128 "
Διάσταση στήριξης0.41 x 0.87 "κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη2.82 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.07 "
Απελευθέρωση Δύναμη0.28 ουγκιά
Τύπος τερματικούΓρήγορη σύνδεση
Τύπος ενεργοποιητήΚοντός ευθύς μοχλός
Τάση τάσης277 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπελευθέρωση ΔύναμηΜήκος ενεργοποιητήCurrent RatingΤάση τάσηςΔιαφορικό ταξίδιΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤιμή
HONEYWELL V7-1B17D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt Κοντός ευθύς μοχλός | AB7TNN 24A241 V7-1B17D8-0220.28 ουγκιά1.41 "3A277 VAC0.027 "Θερμοπλαστικό πολυεστέρα PCT0.12 "2.82 ουγκιά€11.51
HONEYWELL V7-1B17D8-122 Premium Mini Switch 3a Spdt Κοντός ευθύς μοχλός | AB7TNR 24A244 V7-1B17D8-1220.10 ουγκιά1.63 "3A250 VAC1.35mmΠολυεστέρας6mm0.42N€6.75
HONEYWELL V7-1C17D8-002 Premium Mini Switch 15a Spdt Κοντός ευθύς μοχλός | AB7TNY 24A251 V7-1C17D8-0020.52 ουγκιά0.87 "15A277 VAC0.015 "Θερμοπλαστικό πολυεστέρα PCT0.06 "5.5 ουγκιά€8.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL V7-1B19D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt Short Straight Lever
€5.79 /μονάδα