Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL BZ-2RD-A2 Large Snap Action Switch, 15A, SPDT, Overtravel Plunger | AE8LMT 6DXC2

HONEYWELL BZ-2RD-A2 Large Snap Action Switch, 15A, SPDT, Overtravel Plunger

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8LMT Μοντέλο: BZ-2RD-A2Cross Ref: 6DXC2
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
€40.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλος κλειστός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.94 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Βάθος0.069 "
Διαφορικό ταξίδι0.0004 έως 0.0020 "
Ύψος0.95 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.015 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη9.0 έως 13.0 ουγκιές.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.06 "
Απελευθέρωση Δύναμη4.00 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΈμβολο Overtravel
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)4.93
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Honeywell BZ-2RD-A2 BZ Series SPDT, μεγάλος διακόπτης κουμπώματος κατάλληλος για την εκτέλεση λειτουργιών διασύνδεσης τέλους ορίου και χειροκίνητης λειτουργίας σε όργανα δοκιμής, συσκευές χρονισμού και βαλβίδες
    • Οι ασημένιες επαφές παρέχουν μέγιστη αγωγιμότητα και η ευκολία τερματισμού βιδών εξασφαλίζει λειτουργία χωρίς σπινθήρες
    • Φαινολικό περίβλημα για χημική αντοχή και αντοχή σε θερμοκρασίες έως και 185 βαθμούς F
    • Χαμηλή διαδρομή διαφορικού και χαμηλή δύναμη λειτουργίας για παροχή διάρκειας ζωής 20000000 κύκλων
    • Εισαγωγή UL, σήμανση CE και πιστοποίηση CSA & DEMKO

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάνω από το ταξίδιΤιμή
HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Premium Large Basic Switches, Plunger Snap Action Switch | AE8LMX 6DXC6 BZ-2RQ1-Α20.219 "€38.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL BZ-2RD-A2 Large Snap Action Switch, 15A, SPDT, Overtravel Plunger
€40.27 /μονάδα