A B Μήκος ενεργοποιητή: 1.94 " , Φόρμα Επικοινωνίας: SPDT , Τρέχουσα βαθμολογία: 15A , Βάθος: 0.069 " , Διαφορικό ταξίδι: 0.0004 έως 0.0020 " , Υψος: 0.95 " , Υλικό στέγασης: Φαινολική , Μήκος: 1.94 " , Μέγιστη. Πριν από το ταξίδι: 0.015 " , Διάσταση τοποθέτησης: 1 "Κέντρα , Επιχειρησιακή Δύναμη: 9.0 έως 13.0 ουγκιές. , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F , Δύναμη απελευθέρωσης: 4.00 ουγκιά , Τύπος τερματικού: Βίδα , Τύπος ενεργοποιητή: Έμβολο Overtravel , Αξιολόγηση τάσης: 125/250/480 VAC