Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Premium Large Basic Switches, Plunger Snap Action Switch | AE8LMX 6DXC6

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Premium Large Basic Switches, Plunger Snap Action Switch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8LMX Μοντέλο: BZ-2RQ1-A2Cross Ref: 6DXC6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€38.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλος κλειστός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.94 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Βάθος0.069 "
Διαφορικό ταξίδι0.0004 έως 0.0020 "
Ύψος0.95 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.015 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη9.0 έως 13.0 ουγκιές.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.219 "
Απελευθέρωση Δύναμη4.00 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΈμβολο Overtravel
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Honeywell BZ-2RQ1-A2 premium μεγάλοι βασικοί διακόπτες για ανίχνευση, ισοπέδωση και έλεγχο συμβάντων On/Off σε συστήματα HVAC, συσκευές χειροκίνητης λειτουργίας, συστήματα άρδευσης, ανελκυστήρες, πόρτες και βαλβίδες
    • Αποκλειστική ικανότητα μεταφοράς ρεύματος έως 25 A σε έξοδο 125 VAC και μπορεί να χειριστεί θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -67 έως 400 βαθμούς F
    • Διαθέτει ενεργοποιητή εμβόλου υπέρβασης για την κίνησή του πέρα ​​από τα σημεία διακοπής της σύμβασης, καθώς και παρέχει διαμορφώσεις διατήρησης επαφής (ο ενεργοποιητής αλλάζει τη θέση όταν χρησιμοποιείται) και στιγμιαίας επαφής (ο ενεργοποιητής επιστρέφει στην αρχική θέση), σύμφωνα με την απαίτηση πεδίου
    • Σφράγιση περιβλήματος IP64 για κλείσιμο με αντοχή στη σκόνη και στα πιτσιλίσματα και ένα εσωτερικό επίπεδο ελατήριο για απορρόφηση κραδασμών ή παροχή τάσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάνω από το ταξίδιΤιμή
HONEYWELL BZ-2RD-A2 Large Snap Action Switch, 15A, SPDT, Overtravel Plunger | AE8LMT 6DXC2 BZ-2RD-A20.06 "€40.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 Premium Large Basic Switches, Plunger Snap Action Switch
€38.29 /μονάδα