METRO GS1836K3 Πλέγμα ράφι χάλυβα πράσινο 35-1 / 4 x 18 x 7-3 / 4 | AF4JWC 8YF09

METRO GS1836K3 Grid Shelf Steel Green 35-1/4 x 18 x 7-3/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4JWC Μοντέλο: GS1836K3Cross Ref: 8YF09

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€192.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι πλέγματος
ΧρώμαΠράσινο
Βάθος18 "
φινίρισμαMetroseal 3
Ύψος7.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Χωρητικότητα ραφιού50 λίβρες
Πλάτος35.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0625
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠλάτοςΤιμή
METRO GS1448K3 Πλέγμα ράφι χάλυβα πράσινο 47-1 / 4 x 14 x 7-3 / 4 | AF3WXX 8DVG9 GS1448K314 "47.25 "€214.91
METRO GS1830K3 Grid Shelf Steel Green 29-1 / 4 x 18 x 7-3 / 4 | AF4JWG 8YF42 GS1830K318 "29.25 "€175.81
METRO GS1436K3 Πλέγμα ράφι χάλυβα πράσινο 35-1 / 4 x 14 x 7-3 / 4 | AF4ZKL 9RZV9 GS1436K314 "35.25 "€175.81
METRO GS1848K3 Πλέγμα ράφι χάλυβα πράσινο 47-1 / 4 x 18 x 7-3 / 4 | AF6CTZ 9WUM8 GS1848K318 "47.25 "€240.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO GS1836K3 Grid Shelf Steel Green 35-1/4 x 18 x 7-3/4
€192.26 /μονάδα