VESTIL VERSA-3060 Steel Versatile Divider Platform Cart, 30 x 60 3000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε / Κίτρινο | AG8BNV

VESTIL VERSA-3060 Steel Versatile Divider Platform Cart, 30 x 60 3000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε / Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BNV Μοντέλο: VERSA-3060

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,855.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ράβδων και σωληνώσεων
Χωρητικότητα3000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΦαινολική
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινός τροχός Dia.5"
Ύψος9"
Μήκος60.25 "
Χωρητικότητα φορτίου3000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κάθετων στηρίξεων5
Αριθμός Τροχών6
Αριθμός λαβών5
Αριθμός τροχών6
Ύψος εξέδρας9"
Μήκος πλατφόρμας60 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πάχος πλατφόρμας10 γκα
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω τροχός Dia.5"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου3,000 lbs.
Ομοιόμορφη στατική χωρητικότητα3000 lbs.
Χωρητικότητα βάρους3000 lbs.
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΦαινολική
Τύπος τροχού(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 114.75
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)153.04
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL VERSA-3672 Steel Versatile Divider Platform Cart, 36 x 72 3000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε / Κίτρινο | AG8BNW ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ-367272.25 "72 "36 "36 "€1,954.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VERSA-3060 Steel Versatile Divider Platform Cart, 30 x 60 3000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε / Κίτρινο
€1,855.53 /μονάδα