VESTIL VERSA-3672 Steel Versatile Divider Platform Cart, 36 x 72 3000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε / Κίτρινο | AG8BNW

VESTIL VERSA-3672 Steel Versatile Divider Platform Cart, 36 x 72 3000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε / Κίτρινο

Στοιχείο: AG8BNW Μοντέλο: VERSA-3672
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,954.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ράβδων και σωληνώσεων
Χωρητικότητα3000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΦαινολική
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινός τροχός Dia.5"
Ύψος9"
Μήκος72.25 "
Χωρητικότητα φορτίου3000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κάθετων στηρίξεων5
Αριθμός Τροχών6
Αριθμός λαβών5
Αριθμός τροχών6
Ύψος εξέδρας9"
Μήκος πλατφόρμας72 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πάχος πλατφόρμας10 γκα
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω τροχός Dia.5"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου3,000 lbs.
Ομοιόμορφη στατική χωρητικότητα3000 lbs.
Χωρητικότητα βάρους3000 lbs.
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΦαινολική
Τύπος τροχού(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 130.95
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)183.52
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL VERSA-3060 Steel Versatile Divider Platform Cart, 30 x 60 3000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε / Κίτρινο | AG8BNV ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ-306060.25 "60 "30 "30 "€1,855.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VERSA-3672 Steel Versatile Divider Platform Cart, 36 x 72 3000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε / Κίτρινο
€1,954.22 /μονάδα