HARRINGTON SNERM010L-L-20 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα με τρόλεϊ 2000 Lb. | AE9FNE 6JGA4

HARRINGTON SNERM010L-L-20 Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας Με Καρότσι 2000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9FNE Μοντέλο: SNERM010L-L-20Cross Ref: 6JGA4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,350.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts16.9
ΦρένοΤραβήξτε κινητήρα ρότορα
Χωρητικότητα2000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΚίτρινο
διαμόρφωσηΜηχανοκίνητο τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου16 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Πλάτος φλάντζας2 9/32 έως 5 "
Χώρος στο ύψος16.5 "
Βάθος στέγασης13.5 "
Μήκος στέγασης23.187 "
Πλάτος στέγασης15.593
Ανύψωση20 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης7 FPM
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων16.5 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας31.5 "
Κινητήρας HP0.6
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΟχι
Ταχύτητα τρόλεϊ40 fpm
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 92.7
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος στέγασηςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΕλάχιστη καμπύλη ακτίναςΚινητήρας HPΤιμή
HARRINGTON NERM005L-L-20 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα με τρόλεϊ 1000 Lb. | AE9BZM 6HJL5 NERM005L-L-2015.5936.65DC Current15 FPM1000 λίβρες15.625 "31.5 "0.75€9,667.36
HARRINGTON NERM005S-L-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 1000 Lb. | AE9BZQ 6HJL8 NERM005S-L-2015.5938.0DC Current29 fpm1000 λίβρες15.625 "31.5 "1.2€10,167.39
HARRINGTON NERM010L-L-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 2000 Lb. | AE9BZU 6HJN1 NERM010L-L-2015.5938.0DC Current14 FPM2000 λίβρες17 "31.5 "1.2€10,173.86
HARRINGTON NERM010S-L-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 2000 Lb. | AE9BZX 6HJN4 NERM010S-L-2015.59311.8DC Current28 fpm2000 λίβρες17 "31.5 "2.4€11,656.16
HARRINGTON NERM020L-L-20 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα με τρόλεϊ 4000 Lb. | AE9CAA 6HJN7 NERM020L-L-2016.437 "11.8DC Current14 FPM4000 λίβρες22.437 "31.5 "2.4€12,968.75
HARRINGTON NERM020S-L-20 Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο με τρόλεϊ 4000 Lb. | AE9CAD 6HJP0 NERM020S-L-2016.437 "19.6DC Current28 fpm4000 λίβρες23 "31.5 "4.7€15,111.86
HARRINGTON NERM030C-L-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 6000 Lb. | AE9CAG 6HJP3 NERM030C-L-2017.437 "19.6DC Current17 FPM6000 λίβρες32-15 / 16 "39.437 "4.7€16,008.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON SNERM010L-L-20 Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας Με Καρότσι 2000 Lb.
€9,350.57 /μονάδα