HARRINGTON NERM005S-L-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 1000 Lb. | AE9BZQ 6HJL8

HARRINGTON NERM005S-L-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με καρότσι 1000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9BZQ Μοντέλο: NERM005S-L-20Cross Ref: 6HJL8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,167.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts8.0
ΦρένοDC Current
Χωρητικότητα1000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΚίτρινο
διαμόρφωσηΜηχανοκίνητο τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου16 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Πλάτος φλάντζας2 9/32 έως 5 "
Χώρος στο ύψος15.625 "
Βάθος στέγασης12.625 "
Μήκος στέγασης20.187 "
Πλάτος στέγασης15.593
Ανύψωση20 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης29 fpm
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων15.625 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας31.5 "
Κινητήρας HP1.2
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Ταχύτητα τρόλεϊ29 fpm
Τάση230/460
Τροχός πέλμα Dia.2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.75
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος στέγασηςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΕλάχιστη καμπύλη ακτίναςΚινητήρας HPΤιμή
HARRINGTON NERM005L-L-20 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα με τρόλεϊ 1000 Lb. | AE9BZM 6HJL5 NERM005L-L-2015.5936.65DC Current15 FPM1000 λίβρες15.625 "31.5 "0.75€9,667.36
HARRINGTON NERM010L-L-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 2000 Lb. | AE9BZU 6HJN1 NERM010L-L-2015.5938.0DC Current14 FPM2000 λίβρες17 "31.5 "1.2€10,173.86
HARRINGTON NERM010S-L-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 2000 Lb. | AE9BZX 6HJN4 NERM010S-L-2015.59311.8DC Current28 fpm2000 λίβρες17 "31.5 "2.4€11,656.16
HARRINGTON NERM020L-L-20 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα με τρόλεϊ 4000 Lb. | AE9CAA 6HJN7 NERM020L-L-2016.437 "11.8DC Current14 FPM4000 λίβρες22.437 "31.5 "2.4€12,968.75
HARRINGTON NERM020S-L-20 Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο με τρόλεϊ 4000 Lb. | AE9CAD 6HJP0 NERM020S-L-2016.437 "19.6DC Current28 fpm4000 λίβρες23 "31.5 "4.7€15,111.86
HARRINGTON NERM030C-L-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 6000 Lb. | AE9CAG 6HJP3 NERM030C-L-2017.437 "19.6DC Current17 FPM6000 λίβρες32-15 / 16 "39.437 "4.7€16,008.10
HARRINGTON NERM050L-L-20 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα με τρόλεϊ 10000 Lb | AE9CAK 6HJP6 NERM050L-L-2019 13 / 16 "21.5DC Current11 FPM10,000 λίβρες33-3 / 32 "70-15 / 16 "4.7€20,791.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NERM005S-L-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με καρότσι 1000 Lb.
€10,167.39 /μονάδα