Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U30000.016.0150 Βίδα πολλαπλών υλικών Flat Steel #8 1-1/2 ίντσας, 200PK | AG2GFD 31JH30

GRAINGER U30000.016.0150 Βίδα πολλαπλών υλικών επίπεδος χάλυβας #8 1-1/2 ίντσας, 200PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GFD Μοντέλο: U30000.016.0150Cross Ref: 31JH30 / 176D15

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα πολλαπλών υλικών
Ο τύπος της μονάδαςPhilips
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος#8
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Τύπος νημάτωνΠλήρες νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7065
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U30000.016.0150 Βίδα πολλαπλών υλικών επίπεδος χάλυβας #8 1-1/2 ίντσας, 200PK
€14.96 /πακέτο