Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Ναι , Ρεύμα φορτιστή μπαταρίας: 10A , Τάση φορτιστή μπαταρίας: 24V , Τάση μπαταρίας: 6V , Διάμετρος Caster Drive: 10 " , Πλάτος Caster Drive: 3 1 / 8 " , Μέγεθος πιρουνιού: 27 "x 48" , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιο: Ναι , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Διάμετρος κυλίνδρου φορτίου: 2 3 / 4 " , Πλάτος κυλίνδρου φόρτωσης: 3" , Μέγιστη. Ενισχυτές: 10A , Λειτουργία όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα: 8 hr. , Συνολικό πλάτος περόνης: 45 " , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό , Εύρος υπηρεσιών: 3 1/8 "έως 7 5/8" , Διάμετρος κυλίνδρου σταθεροποιητή: 1 1 / 2 " , Πλάτος κυλίνδρου σταθεροποιητή: 3"
Ηλεκτρικά φορτηγά παλετών σειράς EPT
Τα ηλεκτρικά παλετοφόρα Vestil χειρίζονται φορτία σε ρυμουλκούμενα και αποθήκες ενώ καλύπτουν τις ανάγκες αύξησης / μείωσης, χρησιμοποιώντας ένα κουμπί. Αυτά τα φορτηγά της σειράς EPT είναι εξοπλισμένα με κινητήρες κίνησης & ανύψωσης 24V DC για τον χειρισμό βαρέων καθηκόντων. Οι χειρολαβές τους διαθέτουν εύκολη λειτουργία γκαζιού για ρύθμιση ταχύτητας εμπρός / πίσω, χειριστήρια ανύψωσης / χαμηλώματος, λειτουργία έκτακτης ανάγκης και ηλεκτρομαγνητικό δισκόφρενο που ενεργοποιείται κατά την απελευθέρωση της λαβής. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ενσωματωμένο κύκλωμα ασφαλείας που απενεργοποιεί αυτόματα το σύστημα εάν είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης κοιλιάς με αντίστροφη έκτακτης ανάγκης. Κυλούν σε τροχούς τιμονιού και φορτίου από πολυ-χάλυβα και διατίθενται σε χωρητικότητα που κυμαίνονται από 2600 έως 4500 λίβρες Raptor Supplies, εξουσιοδοτημένος διανομέας Vestil.