VESTIL EPT-2047-30-AGM Electric Pallet Truck, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 47 ίντσες AGM | AG7RPP

VESTIL EPT-2047-30-AGM Electric Pallet Truck, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 47 ίντσες AGM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RPP Μοντέλο: EPT-2047-30-AGM

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,547.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός γρύλος παλετών
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Ρεύμα φορτιστή μπαταρίας10A
Τάση φορτιστή μπαταρίας24V
Τύπος μπαταρίαςΕτήσια Γενική Συνέλευση
Χωρητικότητα3300 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τάση εισόδου φορτιστή120V
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος64 "
Διάμετρος Caster Drive10 "
Πλάτος Caster Drive3 1 / 8 "
Δύναμη κίνησης0.7kW
Μήκος περονοφόρου47 "
Πιρούνι χαμηλωμένο ύψος3.2 "
Πλάτος περονοφόρου20 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος20 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος48 "
kW0.7
Μήκος64 "
Ανύψωση ύψους7.8 "
Διάμετρος κυλίνδρου φορτίου2 3 / 4 "
Πλάτος κυλίνδρου φόρτωσης3"
Χαμηλό ύψος3.2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps10A
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού4.6 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ισχύς κινητήρα1.3kW
Αριθμός μπαταριών2
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση3 έως 4 ώρες.
Λειτουργία όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα8 hr.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος7.8 "
Roller Dia.2.75 "
Πλάτος κυλίνδρου3"
Διάμετρος κυλίνδρου σταθεροποιητή.1 1 / 2 "
Πλάτος κυλίνδρου σταθεροποιητή3"
Ακτίνα στροφής52 "
Τάση24V DC
Τάση (DC)24
Πλάτος28.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 333.9
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)71.76
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠιρούνι χαμηλωμένο ύψοςΤύπος μπαταρίαςΧωρητικότηταΠλάτος περονοφόρουλαβή ΜήκοςΎψοςΥλικόΤιμή
VESTIL EPT-2048-45-AGM Electric Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 48 ίντσες AGM | AG7RPR EPT-2048-45-Ετ.Γ.Σ.Ηλεκτρικός γρύλος παλετών3.4 "Ετήσια Γενική Συνέλευση4500 lbs.20 "26.69 "52 "Ατσάλι€12,834.72
RFQ
VESTIL EPT-2048-45-RP-AGM Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Πλατφόρμα, AGM 20 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RPU EPT-2048-45-RP-AGMΗλεκτρικός γρύλος παλετών3.4 "Ετήσια Γενική Συνέλευση4500 lbs.20 "26.69 "51 "Ατσάλι€13,971.66
RFQ
VESTIL EPT-2547-30-AGM Electric Pallet Truck, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 25 ίντσες x 48 ίντσες AGM | AG7RPW EPT-2547-30-Ετ.Γ.Σ.Ηλεκτρικός γρύλος παλετών3.1 "Ετήσια Γενική Συνέλευση3300 lbs.25 "22.5 "48 "Ατσάλι€8,905.81
VESTIL EPT-2748-45-AGM Electric Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 27 ίντσες x 48 ίντσες AGM | AG7RQC EPT-2748-45-Ετ.Γ.Σ.Ηλεκτρικός γρύλος παλετών3.2 "Ετήσια Γενική Συνέλευση4500 lbs.27 "48 "52 "Ατσάλι€13,507.75
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-RP Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, πλατφόρμα, 6V 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RQD EPT-2748-45-RPΗλεκτρικός γρύλος παλετών3.4 "-4500 lbs.27 "48 "51 "Ατσάλι€12,314.93
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-RP-AGM Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Πλατφόρμα AGM 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RQE EPT-2748-45-RP-AGMΗλεκτρικός γρύλος παλετών3.4 "Ετήσια Γενική Συνέλευση4500 lbs.27 "48 "51 "Ατσάλι€13,948.68
RFQ
VESTIL EPT-2796-45-AGM Electric Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 27 ίντσες x 96 ίντσες AGM | AG7RQL EPT-2796-45-Ετ.Γ.Σ.Ηλεκτρικός γρύλος παλετών3.2 "Ετήσια Γενική Συνέλευση4500 lbs.27 "21.63 "51 "Ατσάλι€17,674.29
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EPT-2047-30-AGM Electric Pallet Truck, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 47 ίντσες AGM
€8,547.76 /μονάδα