VESTIL EPT-2748-45-RP-AGM Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Πλατφόρμα AGM 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RQE

VESTIL EPT-2748-45-RP-AGM Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Πλατφόρμα AGM 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: AG7RQE Μοντέλο: EPT-2748-45-RP-AGM
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€13,948.68 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός γρύλος παλετών
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Ρεύμα φορτιστή μπαταρίας10A
Τάση φορτιστή μπαταρίας24V
Τύπος μπαταρίαςΕτήσια Γενική Συνέλευση
Χωρητικότητα4500 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τάση εισόδου φορτιστή120V
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος80.75 "
Διάμετρος Caster Drive10 "
Πλάτος Caster Drive3 1 / 8 "
Δύναμη κίνησης1.2kW
Μήκος περονοφόρου48 "
Πιρούνι χαμηλωμένο ύψος3.4 "
Πλάτος περονοφόρου27 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος51 "
kW1.2
Μήκος80.75 "
Ανύψωση ύψους7.8 "
Διάμετρος κυλίνδρου φορτίου2 3 / 4 "
Πλάτος κυλίνδρου φόρτωσης3"
Χαμηλό ύψος3.4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps10A
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού4.4 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ισχύς κινητήρα2kw
Αριθμός μπαταριών4
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση6 έως 7 ώρες.
Λειτουργία όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα8 hr.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος7.8 "
Roller Dia.2.75 "
Πλάτος κυλίνδρου3"
Διάμετρος κυλίνδρου σταθεροποιητή.1 1 / 2 "
Πλάτος κυλίνδρου σταθεροποιητή3"
Τάση24V DC
Τάση (DC)24
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 475.2
Ύψος πλοίου (cm)129.54
Μήκος πλοίου (cm)205.11
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠιρούνι χαμηλωμένο ύψοςΤύπος μπαταρίαςΧωρητικότηταΠλάτος περονοφόρουλαβή ΜήκοςΎψοςΥλικόΤιμή
VESTIL EPT-2047-30-AGM Electric Pallet Truck, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 47 ίντσες AGM | AG7RPP EPT-2047-30-Ετ.Γ.Σ.Ηλεκτρικός γρύλος παλετών3.2 "Ετήσια Γενική Συνέλευση3300 lbs.20 "20 "48 "Ατσάλι€8,547.76
VESTIL EPT-2048-45-AGM Electric Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 48 ίντσες AGM | AG7RPR EPT-2048-45-Ετ.Γ.Σ.Ηλεκτρικός γρύλος παλετών3.4 "Ετήσια Γενική Συνέλευση4500 lbs.20 "26.69 "52 "Ατσάλι€12,834.72
RFQ
VESTIL EPT-2048-45-RP-AGM Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Πλατφόρμα, AGM 20 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RPU EPT-2048-45-RP-AGMΗλεκτρικός γρύλος παλετών3.4 "Ετήσια Γενική Συνέλευση4500 lbs.20 "26.69 "51 "Ατσάλι€13,971.66
RFQ
VESTIL EPT-2547-30-AGM Electric Pallet Truck, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 25 ίντσες x 48 ίντσες AGM | AG7RPW EPT-2547-30-Ετ.Γ.Σ.Ηλεκτρικός γρύλος παλετών3.1 "Ετήσια Γενική Συνέλευση3300 lbs.25 "22.5 "48 "Ατσάλι€8,905.81
VESTIL EPT-2748-45-AGM Electric Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 27 ίντσες x 48 ίντσες AGM | AG7RQC EPT-2748-45-Ετ.Γ.Σ.Ηλεκτρικός γρύλος παλετών3.2 "Ετήσια Γενική Συνέλευση4500 lbs.27 "48 "52 "Ατσάλι€13,507.75
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-RP Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, πλατφόρμα, 6V 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RQD EPT-2748-45-RPΗλεκτρικός γρύλος παλετών3.4 "-4500 lbs.27 "48 "51 "Ατσάλι€12,314.93
RFQ
VESTIL EPT-2796-45-AGM Electric Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 27 ίντσες x 96 ίντσες AGM | AG7RQL EPT-2796-45-Ετ.Γ.Σ.Ηλεκτρικός γρύλος παλετών3.2 "Ετήσια Γενική Συνέλευση4500 lbs.27 "21.63 "51 "Ατσάλι€17,674.29
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EPT-2748-45-RP-AGM Pallet Truck, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Πλατφόρμα AGM 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος
€13,948.68 /μονάδα