Εγχειρίδιο ανύψωσης υλικών GENIE SLC-18 650 lb. | AD2LKY 3RAT9

GENIE Εγχειρίδιο SLC-18 Material Lift 650 lb.

Στοιχείο: AD2LKY Μοντέλο: SLC-18Cross Ref: 3RAT9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,388.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνύψωση υλικού
ΒάσηΑρχικό
Βασικά πόδια έξω από το Dia.31-1 / 2 "
Τύπος τροχού τροχού(4) Περιστρεφόμενος
Μήκος περονοφόρου28 "
Πλάτος περονοφόρου23 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινός τροχός Dia.4"
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω201 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια222 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης222 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης201 "
Χωρητικότητα φορτίου650 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης14 "
συνολικό ύψος86 "
Συνολικό μήκος73 "
συνολικό πλάτος66 "
Powered ByΧειροκίνητο βαρούλκο
Πίσω τροχός Dia.5"
ΕΓΓΥΗΣΗ2ACD6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 153.31
Ύψος πλοίου (cm)226.06
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ύψος στοιβασμένο (86 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜήκος περονοφόρουΠλάτος περονοφόρουΕΓΓΥΗΣΗΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΤιμή
Εγχειρίδιο ανύψωσης υλικών GENIE SLC-12 650 lb. | AD2LKX 3RAT8 SLC-1266 "28 "23 "2ACD4155 "134 "650 λίβρες86 "€5,190.71
RFQ
Εγχειρίδιο ανύψωσης υλικών GENIE SLC-24 650 lb. | AD2LKZ 3RAU1 SLC-2466 "28 "23 "2ACD6288 "267 "650 λίβρες86 "€7,346.82
RFQ
GENIE SLA-10 STD Υλικό ανύψωσης Standard 1000 lb. | AE2QNZ 4YZ87 SLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 λίβρες78.5 "€6,596.18
RFQ
GENIE SLA-15 STD Υλικό ανύψωσης Standard 800 lb. | AE2QPB 4YZ89 SLA-15 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6196 "175.5 "800 λίβρες78.5 "€7,889.87
RFQ
GENIE SLA-5 STD Υλικό ανύψωσης Standard 1000 lb. | AE2QPF 4YZ93 SLA-5 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD479 "58.5 "1000 λίβρες78.5 "€5,302.93
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENIE Εγχειρίδιο SLC-18 Material Lift 650 lb.
€6,388.53 /μονάδα