GENIE SLA-15 STD Υλικό ανύψωσης Standard 800 lb. | AE2QPB 4YZ89

GENIE SLA-15 STD Material Lift Standard 800 lb.

Στοιχείο: AE2QPB Μοντέλο: SLA-15 STDΣταυρός: 4YZ89
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,889.87 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνύψωση υλικού
ΒάσηΑρχικό
Βασικά πόδια έξω από το Dia.31-1 / 2 "
Τύπος τροχού τροχού(4) Περιστρεφόμενος
Μήκος περονοφόρου27.5 "
Πλάτος περονοφόρου23.5 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινός τροχός Dia.4"
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω175-1 / 2 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια196 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης196 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης175.5 "
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης18 "
συνολικό ύψος78.5 "
Συνολικό μήκος29 "
συνολικό πλάτος31.5 "
Powered ByΧειροκίνητο βαρούλκο
Πίσω τροχός Dia.5"
ΕΓΓΥΗΣΗ2ACD6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 169.64
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο ανελκυστήρας υλικού Genie SLA-15 είναι ιδανικός για τη μετακίνηση και την ανύψωση υλικών στον χώρο εργασίας μέσω στενών θυρών. Αυτός ο ανελκυστήρας είναι επωφελής για την ανύψωση και την τοποθέτηση φορτίων, όπως αγωγοί, σωληνώσεις, HVAC ή ηλεκτρικός εξοπλισμός, κιβώτια ή άλλα δοχεία.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο ανελκυστήρας υλικού Genie SLA-15 διαθέτει ένα χειροκίνητο βαρούλκο για τη στερέωση των φορτίων.
  • Οι πίσω τροχοί του με μεγάλη διάμετρο και συμπαγή ελαστικά πέλματα επιτρέπουν στον ανελκυστήρα να κυλήσει σε ανώμαλο έδαφος και ανώμαλο έδαφος.
  • Τα πόδια αυτού του ανελκυστήρα διπλώνουν και τα εξαρτήματα μπορούν να αφαιρεθούν για εύκολη αποθήκευση.
  • Η ράβδος συγκράτησης του ασφαλίζει τη συναρμολόγηση του ιστού κατά τη μεταφορά.
  • Αυτός ο ανυψωτήρας υλικού είναι εξοπλισμένος με ράγες ολίσθησης για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση.
  • Αυτός ο ανελκυστήρας διαθέτει μια τυπική συγκολλημένη βάση από χάλυβα για βελτιωμένη στήριξη.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Σετ σταθεροποιητή Genie 37481GT: Αυτοί οι σταθεροποιητές είναι εγκατεστημένοι στη βάση των ανελκυστήρων και μπορούν να επεκταθούν και να κλειδωθούν στη θέση τους για να διατηρηθούν σταθεροί οι ανελκυστήρες κατά τις εργασίες ανύψωσης.
  • Τζίνι 32566-S Flat Pallet Fork: Αυτά τα πιρούνια επιτρέπουν τη φόρτωση στο επίπεδο του εδάφους.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • EC

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιοι είναι οι τύποι τροχών που προσφέρονται σε αυτόν τον ανυψωτικό υλικό;

Ο ανελκυστήρας υλικού A. Genie SLA-15 είναι εξοπλισμένος με τέσσερις περιστρεφόμενους τροχούς τροχού.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτού του ανυψωτικού υλικού;

Α. 800 λίβρες.

Ε. Ποιος είναι ο μηχανισμός ανύψωσης αυτού του ανυψωτικού υλικού;

Α. Αλυσίδα / καλώδιο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜήκος περονοφόρουΠλάτος περονοφόρουΕΓΓΥΗΣΗΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΤιμή
Εγχειρίδιο ανύψωσης υλικών GENIE SLC-12 650 lb. | AD2LKX 3RAT8 SLC-1266 "28 "23 "2ACD4155 "134 "650 λίβρες86 "€5,190.71
RFQ
Εγχειρίδιο ανύψωσης υλικών GENIE SLC-18 650 lb. | AD2LKY 3RAT9 SLC-1866 "28 "23 "2ACD6222 "201 "650 λίβρες86 "€6,388.53
RFQ
Εγχειρίδιο ανύψωσης υλικών GENIE SLC-24 650 lb. | AD2LKZ 3RAU1 SLC-2466 "28 "23 "2ACD6288 "267 "650 λίβρες86 "€7,346.82
RFQ
GENIE SLA-10 STD Υλικό ανύψωσης Standard 1000 lb. | AE2QNZ 4YZ87 SLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 λίβρες78.5 "€6,596.18
RFQ
GENIE SLA-5 STD Υλικό ανύψωσης Standard 1000 lb. | AE2QPF 4YZ93 SLA-5 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD479 "58.5 "1000 λίβρες78.5 "€5,302.93
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENIE SLA-15 STD Material Lift Standard 800 lb.
€7,889.87 /μονάδα