Εγχειρίδιο ανύψωσης υλικών GENIE SLC-12 650 lb. | AD2LKX 3RAT8

GENIE Εγχειρίδιο SLC-12 Material Lift 650 lb.

Στοιχείο: AD2LKX Μοντέλο: SLC-12Cross Ref: 3RAT8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,190.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνύψωση υλικού
ΒάσηΑρχικό
Βασικά πόδια έξω από το Dia.31-1 / 2 "
Τύπος τροχού τροχού(4) Περιστρεφόμενος
Μήκος περονοφόρου28 "
Πλάτος περονοφόρου23 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινός τροχός Dia.4"
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω134 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια155 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης155 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης134 "
Χωρητικότητα φορτίου650 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης14 "
συνολικό ύψος86 "
Συνολικό μήκος63 "
συνολικό πλάτος66 "
Powered ByΧειροκίνητο βαρούλκο
Πίσω τροχός Dia.5"
ΕΓΓΥΗΣΗ2ACD4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 128.25
Ύψος πλοίου (cm)226.06
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η ανύψωση υλικού Genie SLC-12 είναι ιδανική για ανύψωση και μετακίνηση φορτίων σε έναν χώρο εργασίας. Αυτός ο ανελκυστήρας είναι επωφελής για την ανύψωση και την τοποθέτηση φορτίων, όπως αγωγοί, σωληνώσεις, HVAC ή ηλεκτρικός εξοπλισμός, κιβώτια ή άλλα δοχεία.

Χαρακτηριστικά:

  • Οι πίσω τροχοί με μεγάλη διάμετρο και συμπαγή πέλματα από καουτσούκ επιτρέπουν την κύλιση σε ανώμαλο έδαφος και ανώμαλο έδαφος.
  • Χρησιμοποιείται για την ανύψωση και τοποθέτηση εξοπλισμού σε εργολαβικές και κατασκευαστικές εφαρμογές.
  • Τα πόδια αυτού του ανελκυστήρα διπλώνουν και τα εξαρτήματα μπορούν να αφαιρεθούν για εύκολη αποθήκευση.
  • Διαθέτει ένα χειροκίνητο βαρούλκο για τη στερέωση των φορτίων.
  • Η ράβδος συγκράτησης του ασφαλίζει τη συναρμολόγηση του ιστού κατά τη μεταφορά.
  • Αυτός ο ανυψωτήρας υλικού είναι εξοπλισμένος με ράγες ολίσθησης για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Σκάλα αλουμινίου Genie 37250-S: Αυτές οι χαλύβδινες σκάλες συνδέονται για να ανεβαίνουν στην κορυφή του ανυψωτικού υλικού.
  • Genie 32567-S Lift Boom: Αυτοί οι βραχίονες συνδέονται με αυτόν τον ανυψωτικό υλικό για να ενισχύσουν την ευελιξία του στη μεταφορά του φορτίου. Διαθέτει γάντζους για να κρεμάσετε υλικό με ιμάντες φορτίου.
  • Πλατφόρμα φόρτωσης Genie 37148: Αυτές οι πλατφόρμες από χάλυβα είναι προσαρτημένες στην ανύψωση υλικού για να παρέχουν μια επίπεδη βάση για την ασφαλή ανύψωση φορτίων.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • EC

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η ανυψωτική ικανότητα αυτού του ανυψωτικού υλικού;

Ο ανελκυστήρας υλικού A. Genie SLC-12 έχει ανυψωτική ικανότητα 650 λίβρες.

Ε. Ποιο είναι το μέγιστο ύψος ανύψωσης αυτού του ανυψωτικού υλικού;

Α. 12 πόδια 11 ίντσες.

Ε. Ποιος είναι ο μηχανισμός ανύψωσης αυτού του ανυψωτικού υλικού;

Α. Αλυσίδα / καλώδιο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜήκος περονοφόρουΠλάτος περονοφόρουΕΓΓΥΗΣΗΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΤιμή
Εγχειρίδιο ανύψωσης υλικών GENIE SLC-18 650 lb. | AD2LKY 3RAT9 SLC-1866 "28 "23 "2ACD6222 "201 "650 λίβρες86 "€6,388.53
RFQ
Εγχειρίδιο ανύψωσης υλικών GENIE SLC-24 650 lb. | AD2LKZ 3RAU1 SLC-2466 "28 "23 "2ACD6288 "267 "650 λίβρες86 "€7,346.82
RFQ
GENIE SLA-10 STD Υλικό ανύψωσης Standard 1000 lb. | AE2QNZ 4YZ87 SLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 λίβρες78.5 "€6,596.18
RFQ
GENIE SLA-15 STD Υλικό ανύψωσης Standard 800 lb. | AE2QPB 4YZ89 SLA-15 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6196 "175.5 "800 λίβρες78.5 "€7,889.87
RFQ
GENIE SLA-5 STD Υλικό ανύψωσης Standard 1000 lb. | AE2QPF 4YZ93 SLA-5 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD479 "58.5 "1000 λίβρες78.5 "€5,302.93
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENIE Εγχειρίδιο SLC-12 Material Lift 650 lb.
€5,190.71 /μονάδα