GENIE

Από το 1966, η Genie Industries παρέχει εξαιρετικά αξιόπιστες λύσεις χειρισμού υλικών για χρήση σε γραμμές συναρμολόγησης, αποθήκες, εργοτάξια και αποβάθρες. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Ρέντμοντ της Ουάσιγκτον. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Χειρισμός υλικού

Αναλώσιμα εργαστηρίου

Αεριολογία

Εργαλεία Χειρός

Χειρισμός υλικού Φίλτρα

Υλικά ανελκυστήρωνΠροβολή όλων

  • Χειροκίνητες ανελκυστήρες υλικών με αναστρέψιμο πιρούνι

    Έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί σταθερά τα αντικείμενα και τους τοίχους που είναι τοποθετημένα στο κεφάλι για σταθερή εγκατάσταση, χρησιμοποιώντας αξιόπιστο μηχανισμό συγκράτησης. Έχετε μέγιστη ικανότητα ανύψωσης φορτίου 500 lb και διατίθεται σε διαφορετικές παραλλαγές ύψους και μεγέθους ανύψωσης

  • Χειροκίνητα εξαρτήματα ανύψωσης υλικών

    Περιλαμβάνει επεκτάσεις πιρουνιού, σκάλες, ανυψωτικούς βραχίονες, πλατφόρμες φόρτωσης, τροχούς και άλλα εξαρτήματα ανύψωσης υλικών για να αυξήσει την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα χειροκίνητων ή ανυψωτικών ανυψωτικών περονοφόρων 

  • Αξεσουάρ ανύψωσης πλατφόρμας και στοίβας

    Περιλαμβάνει δεξαμενές CO20 2 λίβρες από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας. σχεδιασμένο για χρήση με ανελκυστήρες εξοπλισμού Genie (μοντέλα 18F655 και 18F656)

  • Ανελκυστήρες πλατφόρμας

    Τυπικοί ανελκυστήρες πλατφόρμας με μέγιστη ικανότητα ανύψωσης φορτίου 300 lb. σχεδιασμένο για χρήση σε γκαράζ, αποθήκες και αποβάθρες φόρτωσης. Έχετε ένα στιβαρό πλαίσιο από αλουμίνιο και διατίθενται σε χειροκίνητες και μπαταρίες

  • Φορητοί ανελκυστήρες υλικών

    Σχεδιασμένο για ανύψωση βαρέων φορτίων (έως 1000 lb) σε βιομηχανίες χειρισμού υλικών. Διαθέστε μια λοξότμητη πλατφόρμα με τροχίσκους μπροστά και χωρίς σήμανση για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση. Επιλεγμένα μοντέλα έρχονται με φρένα ποδιών που μπορούν να εγκατασταθούν στο πεδίο για επιπλέον ασφάλεια.

  • Πίνακες ανύψωσης ψαλιδιού

Περονοφόρα ανυψωτικά και περονοφόρα συνημμέναΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ ForkLift and Attachment

    Περιλαμβάνει πείρους επέκτασης από πιρούνι από ατσάλι υψηλής ποιότητας για χρήση με επέκταση Single Fork Genie 33366-SGT

Εξοπλισμός γερανών και γιορτώνΠροβολή όλων

  • Εξαρτήματα γερανού Jib

    Ατσάλινα εξαρτήματα βάσης με πλατφόρμα πλάτους 16 ιντσών και πλάτους 2 ιντσών με μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 300 λίβρες (136 κιλά). ιδανικό για διάφορες εφαρμογές ανύψωσης υλικών

Σχετικά με το GENIE

Η σειρά προϊόντων της Genie ενσωματώνει ανελκυστήρες πλατφόρμας, αναμικτήρες εργαστηρίου, ανελκυστήρες προσωπικού, εναέριες πλατφόρμες εργασίας, τηλεχειριστές και πύργους φωτός. Τζίνι φορητοί ανελκυστήρες υλικού είναι σχεδιασμένα για ανύψωση και μετακίνηση ηλεκτρονικών συσκευών βάρους έως 1000 lb, καθώς και για να λειτουργούν ως τραπέζι εργασίας. Αυτός ο εξοπλισμός ανύψωσης και στοίβαξης Genie διαθέτει λοξότμητη πλατφόρμα με μπροστινούς περιστρεφόμενους τροχούς χωρίς σήμανση για εύκολη φόρτωση σε φορτηγά και ποδόφρενα που μπορούν να τοποθετηθούν στο πεδίο (σε επιλεγμένα μοντέλα) για πρόσθετη ασφάλεια. Οι ανελκυστήρες Genie SLA-10 Series Superlift Advantage είναι εξοπλισμένοι με πλήρως ρυθμιζόμενη βάση βάσης, ιδανική για χειρισμό τόσο μεγάλων φορτίων όσο και στενών θυρών. Της μάρκας εργαστηριακοί αναμικτήρες διαθέτει λειτουργία hands-free ή αφής και έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας 600 - 3200 rpm. Χρησιμοποιούνται για την ανάμειξη του περιεχομένου σωλήνων ή δοχείων σε ψυκτικούς θαλάμους ή θερμοκοιτίδες. Αυτοί οι εργαστηριακοί αναδευτήρες διαθέτουν ένα κύπελλο που ανοίγει και μια πλατφόρμα 3 ιντσών.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Ορισμένα MPN Genie διασταυρώνονται μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Eberebach, Benchmark Scientific και Beech. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό αντικείμενο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα ισοδύναμα προϊόντα Genie.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα εξοπλισμού ανύψωσης Genie κυμαίνονται από μικρά έως μεγάλα μεγέθη. Ενδέχεται να απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα μπορεί να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη Genie παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Genie Fast Mast

Το Genie Fast Mast είναι ένα σύστημα διαθέσιμο σε επιλεγμένους ανυψωτήρες Genie boom, το οποίο επιτρέπει την ταχύτερη ανάπτυξη και ανάκτηση της μπούμας. Αυτό το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα στο εργοτάξιο με μείωση...Διαβάστε περισσότερα 

Σύστημα επέκτασης αξόνων Genie XChassis

Αυτοί οι επεκτεινόμενοι άξονες επιτρέπουν στον χειριστή να διευρύνει ή να περιορίσει το μεταξόνιο της μηχανής για να βελτιώσει τη σταθερότητα και την ευελιξία στο εργοτάξιο. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη όταν το μηχάνημα ταξιδεύει από πάνω...Διαβάστε περισσότερα 

Σύστημα ισχύος Genie Lift

Αυτό το σύστημα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στην πλατφόρμα χωρίς να απαιτείται εξωτερική πηγή ενέργειας. Αποτελείται από μια γεννήτρια, έναν μετατροπέα και ένα σύστημα διαχείρισης ισχύος που συνεργάζονται για την παροχή ανανέωσης...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια μοντέλα εναέριων πλατφορμών εργασίας Genie διαθέτουν το σύστημα Genie Lift Power;

Οι μονάδες πλατφόρμας Genie Z-60/37 FE και Genie Z-45 XC διαθέτουν το σύστημα Genie Lift Power.

Πώς να διατηρήσετε τις εναέριες πλατφόρμες εργασίας της μάρκας;

  • Πραγματοποιήστε τακτικές επιθεωρήσεις του μηχανήματος και των εξαρτημάτων του.
  • Καθαρίζετε το μηχάνημα τακτικά, ιδιαίτερα μετά τη χρήση σε συνθήκες σκόνης ή βρώμικου.
  • Ελέγξτε και διατηρήστε τα σωστά επίπεδα υγρών, όπως το υδραυλικό υγρό και το λάδι κινητήρα.
  • Αντικαταστήστε τα φίλτρα όπως απαιτείται.
  • Επιθεωρήστε και αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα, όπως εύκαμπτους σωλήνες, καλώδια και ελαστικά.

Τι είναι οι φορητοί ανελκυστήρες υλικού Genie;

Οι φορητοί ανυψωτήρες υλικών Genie είναι συμπαγείς, ελαφριές μηχανές που έχουν σχεδιαστεί για να ανυψώνουν και να μετακινούν βαριά φορτία, όπως υλικά κατασκευής και εξοπλισμό, σε περιορισμένους χώρους. Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές κατασκευών, αποθήκευσης και κατασκευής.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά