Ακρίβεια: -/+ 2 uA , Βαθμολογία περιβλήματος: ΝΕΜΑ 4Χ , Χρώμα LED: Πράσινη ένδειξη ισχύος , Αντοχή φορτίου: 0 έως 500 Ωμ , Υλικό: Αλουμίνιο , Θερμοκρασία λειτουργίας: -4 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά , Απαίτηση ισχύος: 20 σε 35V DC , Εύρος σχετικής υγρασίας: 5 έως 95% RH. , Έξοδος ασφαλούς περιοχής: 4 έως 20 mA , Αξιολόγηση ασφάλειας: 28 uV, 300 Ohm, 93 mA , Υπηρεσία: Εσωτερικό ή εξωτερικό , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά , Τερματικά: Έως 2.5 τ. χλστ , Τάση πομπού: 16.2V @ 20 mA με φορτίο 250 Ohm, 11.0 V @ 20 mA με φορτίο 500 Ohm
Αξεσουάρ θερμοκρασίας / υγρασίας / πομπού πίεσης
Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ μέτρησης πίεσης, θερμοκρασίας και υγρασίας της Dwyer Instruments, όπως οθόνες LCD, εργαλεία απομακρυσμένης προβολής, πομπούς, περιβλήματα και εμπόδια zener. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο με προστασία NEMA 4X για συμβατότητα τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό περιβάλλον. Τα εμπόδια zener της μάρκας περιορίζουν την ποσότητα ενέργειας που διέρχεται από επικίνδυνες περιοχές και εμποδίζουν την ανάφλεξη σε εύφλεκτες ατμόσφαιρες. Επίσης, απομονώνουν ηλεκτρικά τους πομπούς πίεσης και θερμοκρασίας από μη επιτηρούμενα κυκλώματα για μια εγγενώς ασφαλή λειτουργία.