Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS MTL7706 Zener Barrier για εγγενώς ασφαλείς πομπούς | AD7PHV 4FTL5

DWYER INSTRUMENTS MTL7706 Zener Barrier για εγγενώς ασφαλείς πομπούς

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7PHV Μοντέλο: MTL7706Cross Ref: 4FTL5
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
€1,079.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦράγμα Zener
Ακρίβεια-/+ 2 uA
Χρώμα LEDΠράσινη ένδειξη ισχύος
Αντίσταση φορτίου0 έως 500 Ωμ
Θερμοκρασία λειτουργίας.-4 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά
Απαιτήσεις ισχύος20 σε 35V DC
Σχετική σειρά υγρασίας5 έως 95% RH.
Έξοδος ασφαλούς περιοχής4 έως 20 mA
Αξιολόγηση ασφαλείας28 uV, 300 Ohm, 93 mA
Θερμοκρασία αποθήκευσης. Εύρος-40 βαθμ. έως 176 βαθμούς φά
ΤερματικάΈως 2.5 τ. χλστ
Τάση πομπού16.2V @ 20 mA με φορτίο 250 Ohm, 11.0 V @ 20 mA με φορτίο 500 Ohm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

Zener Barrier, σειρά MTL7706/7787, για χρήση με πομπό διαφορικής πίεσης 608 εγγενώς ασφαλής, πομπός εσωτερικής ασφαλούς πίεσης IS626, πομπός διαφορικής πίεσης εγγενώς ασφαλής ISDP, πομπός διαφορικής πίεσης εγγενώς ασφαλής, PBLT2 και PBLTX Submersible και υποβρύχιος πομπός PBLTX, υποβρύχιος πομπός SBLTX και Σειρά Dwyer 2, Dwyer 608, Dwyer IS637, Dwyer ISDP, Dwyer PBLT626, Dwyer PBLTX, Dwyer SBLT2, Dwyer SBLTX, Περιλαμβάνει οδηγίες καλωδίωσης, Αντίσταση βρόχου μικρότερη από 2 ohm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS A-435 Αναβαθμίσιμη LCD | AA8UUK 1AEW3 Α-435Εμφάνιση κιτ αναβάθμισης€186.87
DWYER INSTRUMENTS A-325 Συναρμολόγηση βάσης | AC2CLJ 2HMP5 Α-325Διάταξη στήριξης αγωγού€9.24
DWYER INSTRUMENTS A-709 Περίβλημα πομπού θερμοκρασίας | AC2CLZ 2HMV1 Α-709Περίφραξη€129.45
DWYER INSTRUMENTS A-287 Βάση στήριξης | AD2FTP 3NZK9 Α-287Στήριγμα τοποθέτησης€135.56
DWYER INSTRUMENTS A-449 Remote Display | AE8EVV 6CTP7 Α-449Απομακρυσμένη οθόνη€174.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MTL7706 Zener Barrier για εγγενώς ασφαλείς πομπούς
€1,079.03 /μονάδα