DYNAQUIP CONTROLS Ορειχάλκινη βαλβίδα σειράς EYH 3 WAY


Φίλτρα
Υλικό μπάλας: Ορείχαλκος Ni-Chrome , Ομάδα προϊόντων Ball Valve: Εν κινήσει , Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Τύπος σώματος: 3-Way , Μέγιστη. Πίεση: CWP 400 psi , Μέγιστη. Πίεση νερού: 400 psi , Όρος: Άμεση , Αριθμός λιμένων: 3 , Λιμάνι: Μετατροπέας L Style , Υλικό σφραγίδας: Viton , Σφραγίδες: Viton , Υλικό καθίσματος: RTFE , Υλικό στελέχους: Επινικελωμένο ορείχαλκο , Τύπος στελέχους: Απόδειξη έκρηξης , Δομή βαλβίδας: 2-κομμάτι
ΣτυλΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. Πίεση ατμούΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EYHG8AUE01
-22 βαθμούς έως 149 βαθμούς FFNPT x FNPT125 psi2"Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος 10 βαθμοί έως 140 βαθμοί F115 VAC€3,926.91
B
EYHGAAUE01
-22 βαθμούς έως 149 βαθμούς FFNPT x FNPT125 psi3"Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος 10 βαθμοί έως 140 βαθμοί F115 VAC€4,159.84
C
EYHG4AUE20
-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 4 "Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F115 VAC€920.64
C
EYHG6AUE25
-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F115 VAC€1,267.02
C
EYHG1AUE20H
-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 4 "Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F12 VDC, 24 VAC/VDC€983.76
C
EYHG3AUE20H
-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F12 VDC, 24 VAC/VDC€1,002.29
C
EYHG4AUE20H
-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FFNPT x FNPT x FNPTWSP 100 psi3 / 4 "Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F12 VDC, 24 VAC/VDC€1,032.77
C
EYHG5AUE25H
-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F12 VDC, 24 VAC/VDC€1,267.85
C
EYHG7AUE25H
-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FFNPT x FNPT x FNPTWSP 100 psi1.5 "Μέσα -20 βαθμοί έως 370 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F12 VDC, 24 VAC/VDC€1,592.17
C
EYHG3AUE20
-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F115 VAC€876.45
C
EYHG5AUE25
-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F115 VAC€1,122.84
C
EYHG7AUE25
-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.5 "Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F115 VAC€1,495.57
C
EYHG2AUE20H
-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 8 "Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F12 VDC, 24 VAC/VDC€981.97
C
EYHG6AUE25H
-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Μέσα -20 βαθμοί έως 370 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F12 VDC, 24 VAC/VDC€1,492.61

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;