Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNAQUIP CONTROLS EYHG2AUE20H Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα Ορείχαλκος 3/8 ίντσες | AA8YZW 1AWE9

DYNAQUIP CONTROLS EYHG2AUE20H Ηλεκτρονική βαλβίδα μπρούτζου 3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8YZW Μοντέλο: EYHG2AUE20HCross Ref: 1AWE9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€981.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκλεκτός. Ενεργοποιημένη σφαιρική βαλβίδα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Υλικό μπάλαςΟρείχαλκος Ni-Chrome
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΕν κινήσει
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματος3-Way
σύνδεσηFNPT
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT x FNPT
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 400 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού125 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού400 psi
ΤοποθετήστεΆμεση
Αριθμός θυρών3
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
ΛιμάνιΜετατροπέας L Style
Αξιολογήθηκε γιαCWP 400 psi
Υλικό σφραγίδαςViton
ΣφραγίδεςViton
Υλικό καθίσματοςRTFE
Υλικό μίσχωνΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. ΕύροςΜέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι
Τάση12 VDC, 24 VAC/VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0295
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8481809025
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. Πίεση ατμούΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤάσηΤιμή
DYNAQUIP CONTROLS EYHG8AUE01 Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα Ορείχαλκος 2 ίντσες | AA8YYQ 1AWB8 EYHG8AUE01-22 βαθμούς έως 149 βαθμούς FFNPT x FNPT125 psi2"Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος 10 βαθμοί έως 140 βαθμοί F115 VAC€3,926.91
DYNAQUIP CONTROLS EYHGAAUE01 Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα Ορείχαλκος 3 ίντσες | AA8YYR 1AWB9 EYHGAAUE01-22 βαθμούς έως 149 βαθμούς FFNPT x FNPT125 psi3"Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος 10 βαθμοί έως 140 βαθμοί F115 VAC€4,159.84
DYNAQUIP CONTROLS EYHG3AUE20 Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα Ορείχαλκος 1/2 ίντσα | AA8YZP 1AWE3 EYHG3AUE20-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F115 VAC€876.45
DYNAQUIP CONTROLS EYHG4AUE20 Ηλεκτρονική βαλβίδα ορείχαλκου 3/4 ίντσα | AA8YZQ 1AWE4 EYHG4AUE20-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 4 "Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F115 VAC€920.64
DYNAQUIP CONTROLS EYHG5AUE25 Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα Ορείχαλκος 1 ίντσα | AA8YZR 1AWE5 EYHG5AUE25-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F115 VAC€1,122.84
DYNAQUIP CONTROLS EYHG6AUE25 Ηλεκτρονική βαλβίδα ορείχαλκου 115vac | AA8YZT 1AWE6 EYHG6AUE25-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F115 VAC€1,267.02
DYNAQUIP CONTROLS EYHG7AUE25 Ηλεκτρονική βαλβίδα μπρούτζου 115vac | AA8YZU 1AWE7 EYHG7AUE25-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.5 "Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F115 VAC€1,495.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EYHG2AUE20H Ηλεκτρονική βαλβίδα μπρούτζου 3/8 ίντσες
€981.97 /μονάδα