DYNAQUIP CONTROLS EYHG7AUE25 Ηλεκτρονική βαλβίδα μπρούτζου 115vac | AA8YZU 1AWE7

DYNAQUIP CONTROLS EYHG7AUE25 Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα ορείχαλκου 115vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8YZU Μοντέλο: EYHG7AUE25Cross Ref: 1AWE7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,495.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκλεκτός. Ενεργοποιημένη σφαιρική βαλβίδα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Υλικό μπάλαςΟρείχαλκος Ni-Chrome
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΕν κινήσει
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματος3-Way
σύνδεσηFNPT
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT x FNPT
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 400 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού125 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού400 psi
ΤοποθετήστεΆμεση
Αριθμός θυρών3
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
ΛιμάνιΜετατροπέας L Style
Αξιολογήθηκε γιαCWP 400 psi
Υλικό σφραγίδαςViton
ΣφραγίδεςViton
Υλικό καθίσματοςRTFE
Υλικό μίσχωνΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. ΕύροςΜέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0175
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Κωδικός ΕΣ8481809020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. Πίεση ατμούΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤάσηΤιμή
DYNAQUIP CONTROLS EYHG8AUE01 Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα Ορείχαλκος 2 ίντσες | AA8YYQ 1AWB8 EYHG8AUE01-22 βαθμούς έως 149 βαθμούς FFNPT x FNPT125 psi2"Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος 10 βαθμοί έως 140 βαθμοί F115 VAC€3,926.91
DYNAQUIP CONTROLS EYHGAAUE01 Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα Ορείχαλκος 3 ίντσες | AA8YYR 1AWB9 EYHGAAUE01-22 βαθμούς έως 149 βαθμούς FFNPT x FNPT125 psi3"Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος 10 βαθμοί έως 140 βαθμοί F115 VAC€4,159.84
DYNAQUIP CONTROLS EYHG3AUE20 Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα Ορείχαλκος 1/2 ίντσα | AA8YZP 1AWE3 EYHG3AUE20-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F115 VAC€876.45
DYNAQUIP CONTROLS EYHG4AUE20 Ηλεκτρονική βαλβίδα ορείχαλκου 3/4 ίντσα | AA8YZQ 1AWE4 EYHG4AUE20-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 4 "Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F115 VAC€920.64
DYNAQUIP CONTROLS EYHG5AUE25 Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα Ορείχαλκος 1 ίντσα | AA8YZR 1AWE5 EYHG5AUE25-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F115 VAC€1,122.84
DYNAQUIP CONTROLS EYHG6AUE25 Ηλεκτρονική βαλβίδα ορείχαλκου 115vac | AA8YZT 1AWE6 EYHG6AUE25-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F115 VAC€1,267.02
DYNAQUIP CONTROLS EYHG1AUE20H Ηλεκτρονική βαλβίδα ορείχαλκου 1/4 ίντσας | AA8YZV 1AWE8 EYHG1AUE20H-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 4 "Μέσα -20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F, περιβάλλοντος -40 βαθμοί έως 150 βαθμοί F12 VDC, 24 VAC/VDC€983.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EYHG7AUE25 Ηλεκτρονική σφαιρική βαλβίδα ορείχαλκου 115vac
€1,495.57 /μονάδα