DYNAQUIP CONTROLS

Από το 1964, η DynaQuip Controls προσφέρει λύσεις ελέγχου υγρών για τις βιομηχανίες μετάδοσης λαδιού και αερίου, ημιαγωγών, τροφίμων και ποτών και μεταποίησης. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Saint Clair, Missouri, Ηνωμένες Πολιτείες. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Αεριολογία

Υδραυλικά

Σχετικά με το DYNAQUIP CONTROLS

Ο εκτενής κατάλογος της μάρκας περιλαμβάνει ηλεκτρικούς και πνευματικούς ενεργοποιητές, αυτοματοποιημένες σφαιρικές βαλβίδες, ηλεκτρονικά χειριστήρια ενεργοποιητών και χειροκίνητες βαλβίδες μπάλας και πεταλούδας. DynaQuip ηλεκτρονικές ενεργοποιημένες σφαιρικές βαλβίδες είναι σχεδιασμένα για έλεγχο υγρών σε γραμμές εκροής, συστήματα επιμετάλλωσης, έλεγχο απορριμμάτων, ψύξη μηχανών και συστήματα φιλτραρίσματος. Αυτές οι ηλεκτρονικές βαλβίδες διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα / ορείχαλκο με επιχρωμιωμένη σφαίρα από ορείχαλκο / CF8M από ανοξείδωτο χάλυβα για προστασία από αντιδραστικά υγρά και ατμό και ηλεκτρονικό έλεγχο κινητήρα για ακριβή ρύθμιση ροής. Της μάρκας ενσωματωμένες σφαιρικές βαλβίδες από ανθρακούχο χάλυβα διαθέτουν κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα με επιφάνεια επικαλυμμένη με φωσφορικό άλας για προστασία από λειαντικά υγρά και έδρες και στεγανοποιήσεις RTFE για στεγανή λειτουργία. Είναι εξοπλισμένα με στέλεχος με προστασία από εκρήξεις για την αποφυγή εκρήξεων που προκαλούνται από υπερβολικές εσωτερικές πιέσεις και λαβή τύπου μοχλού που πιάνεται εύκολα για άνεση του χρήστη. Αυτές οι σφαιρικές βαλβίδες διατίθενται σε επιλογές μεγέθους σωλήνα 1, 1/2, 1/4, 3/4 & 3/8 ιντσών.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Οι αριθμοί ανταλλακτικών DynaQuip Controls συχνά παραπέμπουν σε διάφορα προϊόντα Banjo, Plast-O-Matic, Spear Valves και Apollo. Επομένως, εάν αναζητάτε εξοπλισμό DynaQuip Controls που είναι είτε ξεπερασμένος είτε εξαντλημένος, το πιθανότερο είναι ότι έχουμε διαθέσιμο το αντίστοιχο είδος.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτός ο εξοπλισμός DynaQuip Controls κυμαίνεται από μικρά έως μεγάλα μεγέθη. Ενδέχεται να απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα μπορεί να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, είναι κατάλληλα για αποστολή με ταχυμεταφορές και αεροπορικές μεταφορές για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Συστήματα αυτόματης απενεργοποίησης νερού WaterCop

Τα συστήματα αυτόματης διακοπής νερού WaterCop είναι αυτοματοποιημένες βαλβίδες διακοπής νερού που μπορούν να εγκατασταθούν σε κτίρια για να ανιχνεύουν διαρροές ή πλημμύρες και να διακόπτουν αυτόματα την παροχή νερού για την αποφυγή ζημιών.

Αυτόματες βαλβίδες αποστράγγισης με χρονομέτρηση DRAINMASTER

Οι αυτόματες βαλβίδες αποστράγγισης με χρονομέτρηση DRAINMASTER αφαιρούν αυτόματα το συμπύκνωμα από τα συστήματα πεπιεσμένου αέρα σε προκαθορισμένα διαστήματα. Αποτρέπουν τη ζημιά στον εξοπλισμό και βελτιώνουν τη συνολική απόδοση του συστήματος.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να διατηρήσετε τις ηλεκτρονικές ενεργοποιημένες σφαιρικές βαλβίδες DynaQuip Controls;

  • Επιθεωρείτε τακτικά τη βαλβίδα και τον ενεργοποιητή για ζημιά ή φθορά.
  • Καθαρίζετε τακτικά τη βαλβίδα και τον ενεργοποιητή για να αποτρέψετε τη συσσώρευση βρωμιάς και υπολειμμάτων.
  • Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα μέρη όπως χρειάζεται.
  • Ελέγχετε τακτικά τη θέση της βαλβίδας για να διασφαλίζετε τη σωστή λειτουργία.
  • Ελέγξτε τη βαλβίδα περιοδικά για να βεβαιωθείτε ότι ανοίγει και κλείνει σωστά.

Τι είναι μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα DynaQuip;

Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ελέγχου αέρα της μάρκας είναι αυτοματοποιημένες βαλβίδες που χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα για τον έλεγχο της ροής του πεπιεσμένου αέρα. Αυτές οι βαλβίδες χρησιμοποιούνται συνήθως στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, συσκευασίας και επεξεργασίας τροφίμων.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης μιας ηλεκτρικής αυτόματης βαλβίδας αποστράγγισης χρονομετρημένης DynaQuip;

Τα κύρια οφέλη περιλαμβάνουν μειωμένο κόστος συντήρησης, αυξημένη απόδοση, βελτιωμένη ποιότητα αέρα και μειωμένο κίνδυνο ζημιάς στον εξοπλισμό.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά