A Υλικό μπάλας: Ανοξείδωτο ατσάλι CF8M , Ομάδα προϊόντων Ball Valve: Εν κινήσει , Υλικό σώματος: Χαλκί , Τύπος σώματος: 2-Way , Σύνδεση: FNPT , Τύπος σύνδεσης: FNPT x FNPT , Μέγιστη. Πίεση: CWP 600 psi , Μέγιστη. Πίεση ατμού: 125 psi , Μέγιστη. Πίεση νερού: 600 psi , Όρος: Άμεση , Αριθμός λιμένων: 2 , Λιμάνι: Πλήρης , Υλικό σφραγίδας: PTFE / Viton , Σφραγίδες: Viton , Υλικό καθίσματος: RTFE , Τύπος στελέχους: Απόδειξη έκρηξης , Δομή βαλβίδας: 3-κομμάτι , Τάση: 115 VAC
EVA Series 3 PC Bronze Ball Valve
Οι σφαιρικές βαλβίδες PC DynaQuip Controls EVA Series 3 είναι ιδανικές για ακριβή έλεγχο της ροής και αποτρέπουν τυχόν ανεπιθύμητες διαρροές, βελτιώνοντας την απόδοση και την ασφάλεια για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές. Τα στελέχη των βαλβίδων τους είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα / 316 ανοξείδωτο χάλυβα για εξαιρετική αντοχή και αντοχή στη διάβρωση σε δύσκολες συνθήκες. Αυτές οι σφαιρικές βαλβίδες της σειράς EVA μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε ένα εύρος θερμοκρασίας από -40 έως 150 βαθμούς F. Είναι κατασκευασμένες από μπρούτζο για στιβαρότητα και αντοχή στη διάβρωση. Αυτές οι σφαιρικές βαλβίδες διαθέτουν σχέδιο 3 τεμαχίων για εύκολη εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή.